Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEICA DISTO X4 Laserentfernungsmesser-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Set LEICA DISTO X4 inkl. Leica DST360 Adapter und Stativ TRI120, im Koffer
Set LEICA DISTO X4 inkl. Leica DST360 Adapter und Stativ TRI120, im Koffer
Set LEICA DISTO X4 inkl. Leica DST360 Adapter und Stativ TRI120, in Anwendung
Artikel-Nr.:
     415-nestle25008000
Hersteller:
     Leica
Herst.-Nr.:
     25008000
EAN/GTIN:
     7640110699263
Datenblatt
Suchbegriffe:
Distanzmesser
Entfernungsmesser
leica distanzmesser
entfernungsmesser

Der Laser-Entfernungsmesser Leica DISTO™ X4 inkl. Leica DST360 Adapter und Stativ TRI120, im Koffer.

Produktbeschreibung Leica Disto X4:

  • mit Pointfinder-Kamera, bei hellem Sonnenlicht entfernte Objekte leicht anvisieren
  • feldtauglich und robust mit Schutzklasse IP65
  • schnell und einfach mit einer App verbinden zum übertragen und dokumentieren von Messungen
  • integriertes Bluetooth® Smart für App (iOS und Android)
  • P2P Messung und präzises Anzielen (25007000 notwendig-nicht im Lieferumfang enthalten)
  • mit dem optionalen Paket DST 360 (nicht im Lieferumfang enhalten)können Punkte präzise angezielt werden sowie Distanzen zwischen beliebigen 2 Punkten gemessen werden
  • Pointfinder Kamera
  • Reichweite: 0,05 m - 150 m
  • Toleranz: ± 1 mm
  • Schutzklasse: IP65
  • Neigungssensor: 360° ± 0,2°
  • Maße: 132 x 56 x 29 mm
  • Gewicht: 184 g
  • Batterie: 2 x AA
  • Datenschnittstelle: Bluetooth® Smart
  • App für: iOS / Android

Produktbeschreibung TRI 120:

  • es können noch präzisere Messungen vorgenommen werden
  • Transportlänge nur 77 cm

Produktbeschreibung DST360:

  • zum Vermessen komplexer Flächen in einem dreidimensionalen Raum
  • in Verbindung mit der Leica DISTO Plan App, können Sie so Rotations-, Winkel- und Entferungsdaten miteinander verbinden
  • um höchst präzise Punkt zu Punkt (P2P) Messungen durchzuführen

Lieferumfang Set:

  • Leica DISTO™ X4
  • DST360 Adapter
  • Stativ TRI120
  • Koffer
Weitere Informationen:
Laserklasse:
2
Messbereich:
150 m
Messgenauigkeit:
± 1,0 mm
Schutzklasse:
IP65
Typ:
Entfernungsmesser
Weitere Suchbegriffe: entfernungsmesser 150meter, Laserentfernungsmesser, Leica Disto, Neigeungsmesser, Nestle
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.096,09*
€ 1.170,74*
3 Tage
1000
Frei Haus
ab € 1.103,3024*
€ 1.176,0124*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.296,06*
€ 1.376,11*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.376,11*
€ 1.637,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.367,28*
€ 1.627,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.335,11*
€ 1.588,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.314,77*
€ 1.564,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.296,06*
€ 1.542,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.