Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feldbuchrahmen Holz, DIN A3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feldbuchrahmen Holz, DIN A3
Feldbuchrahmen Holz, DIN A3
Artikel-Nr.:
     415-nestle21109001
Hersteller:
     Gottlieb Nestle
Herst.-Nr.:
     21109001
EAN/GTIN:
     4033931944415
Datenblatt
Suchbegriffe:
Feldbuchrahmen
feldbuchrahmen a3 holz
feldbuchrahmen a3
feldbuchrahmen holz

Der NESTLE Feldbuchrahmen aus Holz ist äußerst anwenderfreundlich und die ideale Schreib- und Zeichenunterlage bei Aufzeichnungen und Skizzen im Feld. Der DIN A3 Feldbuchrahmen eignet sich besonders für Bau- und Katastervermes

Produktbeschreibung:

  • Einlage aus Zelluloid schützt bei Regen
  • Trageriemen ist auf die von Ihnen gewünschte Länge verstellbar
  • aus widerstandsfähigem Eschenholz, wetterfest
  • verstellbarer Riemen aus stabilem Nylon
  • Moosgummistreifen verhindern das Verrutschen der Aluminiumunterlage
  • Scharnierband aus Messing
  • rostfreie verzinkte Klappverschlüsse
  • gestiftete Gelenke
Weitere Informationen:
Breite:
335 mm
Gewicht:
1000 g
Größe:
DIN A3
Länge:
460 mm
Material:
Holz
Typ:
Feldbuchrahmen
Weitere Suchbegriffe: DIN A2, DIN A3, DIN A4, FOLIGRAPH, Holz, Kunststoff, messen, Nestle, vermessen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,00*
€ 99,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,52*
€ 95,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 78,46*
€ 93,37
pro Stück
ab 4 Stück
€ 76,38*
€ 90,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,42*
€ 86,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,06*
€ 83,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,22*
€ 70,47
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gottlieb Nestle
21112000
ab € 53,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.