| |
|
| Artikel-Nr.: 415-nestle21112000 Herst.-Nr.: 21112000 EAN/GTIN: 4033931944446 |
| | |
|
| | |
| Unsere Feldbuchrahmen sind äußerst anwenderfreundlich und die ideale Unterlage bei Aufzeichnungen im Feld. Produktbeschreibung: - bei Bau- und Katastervermessungen oder auf Baustellen
- äußerst anwenderfreundlich
- Moosgummistreifen verhindern ein Verrutschen der Aluminiumunterlage
- Einlage aus Zelluloid schützt bei Regen
- Tragriemen ist auf die von Ihnen gewünschte Länge verstellbar
- aus strapazierfähigem Kunststoff, wetterfest
- Scharnierband aus Messing
- rostfreie und pulverbeschichtete Klappverschlüsse
- Riemen aus stabilem Kunstleder
Größen: - DIN A4: 260 x 335 mm
- DIN A3: 345 x 465 mm
Weitere Informationen: | | Breite: | 345 mm | Gewicht: | 0,65 kg | Größe: | DIN A4 | Länge: | 260 mm | Typ: | Feldbuchrahmen |
|
| | |
| | | |
| |