Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feldbuchrahmen Holz, DIN A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feldbuchrahmen Holz, DIN A4
Feldbuchrahmen Holz, DIN A4
Artikel-Nr.:
     415-nestle21107001
Hersteller:
     Gottlieb Nestle
Herst.-Nr.:
     21107001
EAN/GTIN:
     4033931944392
Datenblatt
Suchbegriffe:
Feldbuchrahmen
feldbuchrahmen din a4 holz
feldbuchrahmen a4
feldbuchrahmen holz

Der NESTLE Feldbuchrahmen aus Holz ist äußerst anwenderfreundlich und die ideale Schreib- und Zeichenunterlage bei Aufzeichnungen und Skizzen im Feld. Der DIN A4 Feldbuchrahmen eignet sich besonders für Bau- und Katastervermessungen, bei denen Sie Ihre Pläne vor Wind und Wetter schützen müssen und eine stabile Schreibunterlage benötigen.

Produktbeschreibung:

  • Einlage aus Zelluloid schützt bei Regen
  • Trageriemen ist auf die von Ihnen gewünschte Länge verstellbar
  • aus widerstandsfähigem Eschenholz, wetterfest
  • verstellbarer Riemen aus stabilem Nylon
  • Moosgummistreifen verhindern das Verrutschen der Aluminiumunterlage
  • Scharnierband aus Messing
  • rostfreie verzinkte Klappverschlüsse
  • gestiftete Gelenke
Weitere Informationen:
Breite:
260 mm
Gewicht:
650 g
Größe:
DIN A4
Länge:
335 mm
Material:
Holz
Typ:
Feldbuchrahmen
Weitere Suchbegriffe: DIN A2, DIN A3, DIN A4, FOLIGRAPH, Holz, Kunststoff, messen, Nestle, vermessen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,38*
€ 70,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,96*
€ 66,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 54,53*
€ 64,89
pro Stück
ab 4 Stück
€ 53,09*
€ 63,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,08*
€ 59,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,94*
€ 58,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,23*
€ 55,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,37*
€ 48,04
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gottlieb Nestle
21112000
ab € 53,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.