Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ablängkluppe Specht 800 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ablängkluppe Specht 800 mm
Ablängkluppe Specht 800 mm
Artikel-Nr.:
     415-nestle20301001
Hersteller:
     Gottlieb Nestle
Herst.-Nr.:
     20301001
EAN/GTIN:
     4033931944132
Datenblatt
Suchbegriffe:
Ablängkluppe
Messkluppe
messkluppe 80 cm
messkluppe

Die Ablängekluppe Specht bietet 2 Funktionen: Anlängen und Baumdurchmesser bestimmen. Die doppelte Funktion der Kluppe ermöglicht effizientes Arbeiten.

Produktbeschreibung:

  • durch Anschläge mit beweglichem Holzreißer für den Einsatz mit Hand- und Motorsägen geeignet
  • Messschieber gleitet ohne zu Verkanten über die Messschiene, zeigt dabei exakte Messergebnisse an
  • Eloxalschicht verhindert einen Abrieb der tiefschwarzen Zahlen und macht die Messkluppe Specht unempfindlich gegen Wind und Wetter
  • tiefschwarze Ziffern unter der titanfarbenen Eloxalschicht sind auch in der Dämmerung gut abzulesen
  • Ovalprofil mit einer Speziallegierung für eine hohe Biegefestigkeit
  • Schiebegriff aus schlagfestem Polyamid, die Messschenkel sind aus stabilem Aluminium geschweißt
  • Standard
  • Ovalprofil: 30 x 15 mm
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,65 kg
Länge:
800 mm
Maßanfang:
A
Teilung:
cm
Typ:
Messkluppe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 154,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,24*
€ 252,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,77*
€ 243,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 199,52*
€ 237,43
pro Stück
ab 4 Stück
€ 194,28*
€ 231,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,53*
€ 211,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,43*
€ 199,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,72*
€ 184,12
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gottlieb Nestle
20300001
ab € 150,78*
Ähnlich
Gottlieb Nestle
20100001
ab € 102,29*
Ähnlich
Gottlieb Nestle
20001001
ab € 91,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.