Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messkluppe Waldfreund 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messkluppe Waldfreund 600 mm
Messkluppe Waldfreund 600 mm
Artikel-Nr.:
     415-nestle20100001
Hersteller:
     Gottlieb Nestle
Herst.-Nr.:
     20100001
EAN/GTIN:
     4033931944002
Datenblatt
Suchbegriffe:
Messkluppe
messkluppe 60 cm
messkluppe

Die Messkluppe Waldfreund dient zur Ermittlung von Baumdurchmessern. Die Form der Kluppe Waldfreund erleichtert die Ablesung bei stehendem Holz.

Produktbeschreibung:

  • Messschieber der Messkluppe gleitet ohne zu Verkanten über die Messschiene und zeigt exakte Messergebnisse an
  • Eloxalschicht verhindert einen Abrieb der Zahlen und macht die Messkluppe unempfindlich gegen Wind und Wetter
  • tiefschwarze Ziffern unter der titanfarbenen Eloxalschicht sind auch in der Dämmerung gut abzulesen
  • Speziallegierung verleiht dem Flachprofil eine optimale Biegefestigkeit
  • Schiebegriff aus schlagfestem Polyamid
  • Standard
  • Dreikant: 30 mm
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,9 kg
Länge:
600 mm
Maßanfang:
A
Teilung:
cm
Typ:
Messkluppe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 101,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,28*
€ 168,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,17*
€ 162,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 132,67*
€ 157,88
pro Stück
ab 4 Stück
€ 129,19*
€ 153,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,76*
€ 142,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,25*
€ 138,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,88*
€ 121,24
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gottlieb Nestle
20300001
ab € 151,04*
Ähnlich
Gottlieb Nestle
20001001
ab € 91,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.