Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messkluppe Waldfix 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messkluppe Waldfix 600 mm
Messkluppe Waldfix 600 mm
Artikel-Nr.:
     415-nestle20204000
Hersteller:
     Gottlieb Nestle
Herst.-Nr.:
     20204000
EAN/GTIN:
     4033931944101
Datenblatt
Suchbegriffe:
Messkluppe
messkluppe 60 cm
messkluppe

Die Messkluppe Waldfix dient zur Ermittlung von Baumdurchmessern. Die Messkluppe Waldfix ist äußerst robust und widerstandsfähig für langjährigen harten Einsatz.

Produktbeschreibung:

  • Messschieber der Messkluppe gleitet ohne zu Verkanten über die Messschiene und zeigt exakte Messergebnisse an
  • Eloxalschicht verhindert einen Abrieb der Zahlen und macht die Messkluppe unempfindlich gegen Wind und Wetter
  • tiefschwarze Ziffern unter der titanfarbenen Eloxalschicht sind auch in der Dämmerung gut abzulesen
  • Speziallegierung verleiht dem Flachprofil eine optimale Biegefestigkeit
  • Schiebegriff aus schlagfestem Polyamid
  • Standard
  • Flachprofil: 25 x 5 mm
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,5 kg
Länge:
600 mm
Maßanfang:
A
Teilung:
cm
Typ:
Messkluppe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,19*
€ 126,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,49*
€ 120,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 98,89*
€ 117,68
pro Stück
ab 4 Stück
€ 96,28*
€ 114,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,14*
€ 107,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,63*
€ 103,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,14*
€ 89,42
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gottlieb Nestle
20300001
ab € 149,42*
Ähnlich
Gottlieb Nestle
20100001
ab € 101,46*
Ähnlich
Gottlieb Nestle
20001001
ab € 91,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.