Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messkluppe Waldfreund 1000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messkluppe Waldfreund 1000 mm
Messkluppe Waldfreund 1000 mm
Artikel-Nr.:
     415-nestle20104001
Hersteller:
     Gottlieb Nestle
Herst.-Nr.:
     20104001
EAN/GTIN:
     4033931944040
Datenblatt
Suchbegriffe:
Messkluppe
messkluppe 1m
messkluppe

Die Messkluppe Waldfreund dient zur Ermittlung von Baumdurchmessern. Die Form der Kluppe Waldfreund erleichtert die Ablesung bei stehendem Holz.

Produktbeschreibung:

  • Messschieber der Messkluppe gleitet ohne zu Verkanten über die Messschiene und zeigt exakte Messergebnisse an
  • Eloxalschicht verhindert einen Abrieb der Zahlen und macht die Messkluppe unempfindlich gegen Wind und Wetter
  • tiefschwarze Ziffern unter der titanfarbenen Eloxalschicht sind auch in der Dämmerung gut abzulesen
  • Speziallegierung verleiht dem Flachprofil eine optimale Biegefestigkeit
  • Schiebegriff aus schlagfestem Polyamid
  • Standard
  • Dreikant: 30 mm
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,1 kg
Länge:
1000 mm
Maßanfang:
A
Teilung:
cm
Typ:
Messkluppe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 129,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,32*
€ 212,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,30*
€ 203,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 166,91*
€ 198,62
pro Stück
ab 4 Stück
€ 162,52*
€ 193,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,53*
€ 177,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,20*
€ 170,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,04*
€ 153,56
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gottlieb Nestle
20100001
ab € 102,30*
Ähnlich
Gottlieb Nestle
20001001
ab € 91,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.