Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messkluppe Waldfreund 800 mm geeicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messkluppe Waldfreund 800 mm geeicht
Messkluppe Waldfreund 800 mm geeicht
Artikel-Nr.:
     415-nestle20103001
Hersteller:
     Gottlieb Nestle
Herst.-Nr.:
     20103001
EAN/GTIN:
     4033931944033
Datenblatt
Suchbegriffe:
Messkluppe
messkluppe 80 cm
messkluppe

Die Messkluppe Waldfreund dient zur Ermittlung von Baumdurchmessern. Die Form der Kluppe Waldfreund erleichtert die Ablesung bei stehendem Holz.

Produktbeschreibung:

  • Messschieber der Messkluppe gleitet ohne zu Verkanten über die Messschiene und zeigt exakte Messergebnisse an
  • Eloxalschicht verhindert einen Abrieb der Zahlen und macht die Messkluppe unempfindlich gegen Wind und Wetter
  • tiefschwarze Ziffern unter der titanfarbenen Eloxalschicht sind auch in der Dämmerung gut abzulesen
  • Speziallegierung verleiht dem Flachprofil eine optimale Biegefestigkeit
  • Schiebegriff aus schlagfestem Polyamid
  • geeicht
  • Dreikant: 30 mm

Seit dem 01.01.2018 sind unsere Messkluppen konformitätsbewertet nach Modul D1 (Zertifikat DE-M-AQ-PTB144 ausgestellt durch die PTB Braunschweig). (Für Deutschland: Die Messkluppen können, wie früher die geeichten Kluppen, unbegrenzt im geschäftlichen Verkehr verwendet werden. Eine Nacheichung fällt erst im Falle einer Reparatur an).

Weitere Informationen:
Gewicht:
1 kg
Länge:
800 mm
Maßanfang:
A
Teilung:
cm
Typ:
Messkluppe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 136,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,57*
€ 224,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,22*
€ 215,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 176,58*
€ 210,13
pro Stück
ab 4 Stück
€ 171,93*
€ 204,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,67*
€ 188,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,36*
€ 178,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,99*
€ 163,02
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gottlieb Nestle
20302001
ab € 159,35*
Ähnlich
Gottlieb Nestle
20101001
ab € 120,38*
Ähnlich
Gottlieb Nestle
20000001
ab € 109,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.