Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ablängkluppe Specht 800 mm geeicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ablängkluppe Specht 800 mm geeicht
Ablängkluppe Specht 800 mm geeicht
Artikel-Nr.:
     415-nestle20302001
Hersteller:
     Gottlieb Nestle
Herst.-Nr.:
     20302001
EAN/GTIN:
     4033931944149
Datenblatt
Suchbegriffe:
Ablängkluppe
Messkluppe
messkluppe 80 cm
messkluppe

Die Ablängekluppe Specht bietet 2 Funktionen: Anlängen und Baumdurchmesser bestimmen. Die doppelte Funktion der Kluppe ermöglicht effizientes Arbeiten.

Produktbeschreibung:

  • durch Anschläge mit beweglichem Holzreißer für den Einsatz mit Hand- und Motorsägen geeignet
  • Messschieber gleitet ohne zu Verkanten über die Messschiene, zeigt dabei exakte Messergebnisse an
  • Eloxalschicht verhindert einen Abrieb der tiefschwarzen Zahlen und macht die Messkluppe Specht unempfindlich gegen Wind und Wetter
  • tiefschwarze Ziffern unter der titanfarbenen Eloxalschicht sind auch in der Dämmerung gut abzulesen
  • Ovalprofil mit einer Speziallegierung für eine hohe Biegefestigkeit
  • Schiebegriff aus schlagfestem Polyamid, die Messschenkel sind aus stabilem Aluminium geschweißt
  • geeicht
  • Ovalprofil: 30 x 15 mm

Seit dem 01.01.2018 sind unsere Messkluppen konformitätsbewertet nach Modul D1 (Zertifikat DE-M-AQ-PTB144 ausgestellt durch die PTB Braunschweig). (Für Deutschland: Die Messkluppen können, wie früher die geeichten Kluppen, unbegrenzt im geschäftlichen Verkehr verwendet werden. Eine Nacheichung fällt erst im Falle einer Reparatur an).

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,65 kg
Länge:
800 mm
Maßanfang:
A
Teilung:
cm
Typ:
Messkluppe
Weitere Suchbegriffe: Ablängkluppe Specht, Fällkeil, Forstartikel, Fuchs, Nestle, Waldfix, Waldfreund, Waldmeister
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 160,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,03*
€ 261,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,34*
€ 251,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 205,91*
€ 245,03
pro Stück
ab 4 Stück
€ 200,49*
€ 238,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,48*
€ 218,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,72*
€ 205,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,63*
€ 191,15
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gottlieb Nestle
20101001
ab € 120,20*
Ähnlich
Gottlieb Nestle
20000001
ab € 110,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.