Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geometer-Maßstab 54 cm, 4 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geometer-Maßstab 54 cm, 4 m
Geometer-Maßstab 54 cm, 4 m
Geometer-Maßstab - Anwendung
Artikel-Nr.:
     415-nestle18510000
Hersteller:
     Gottlieb Nestle
Herst.-Nr.:
     18510000
EAN/GTIN:
     4033931943111
Datenblatt
Suchbegriffe:
Federbandmaßstab
Kontrollmaßstab
Maßstab
Maßstäbe

Produktbeschreibung:

  • stabile Druckknopfrasterung der einzelnen Segmente
Weitere Informationen:
Gewicht:
300 g
Länge:
400 cm
Material:
Holz
Typ:
Geometermaßstab
Weitere Suchbegriffe: kontrollmaßstab
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,07*
€ 100,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,85*
€ 95,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 77,79*
€ 92,57
pro Stück
ab 4 Stück
€ 75,75*
€ 90,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,94*
€ 83,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,73*
€ 81,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,28*
€ 69,35
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gottlieb Nestle
18509000
ab € 40,69*
Ähnlich
Gottlieb Nestle
18512000
ab € 50,39*
Ähnlich
Gottlieb Nestle
18507000
ab € 30,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.