Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gliedermaßstab Holz 3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gliedermaßstab Holz 3 m
Gliedermaßstab Holz 3 m
Artikel-Nr.:
     415-nestle18512000
Hersteller:
     Gottlieb Nestle
Herst.-Nr.:
     18512000
EAN/GTIN:
     4033931943135
Datenblatt
Suchbegriffe:
Doppelmeter
Gliedermaßstab
Gliedermeter
Klappmeter

Produktbeschreibung:

  • geringe Transportlänge und geringes Gewicht - bequem zu transportieren
Weitere Informationen:
Gewicht:
900 g
Länge:
300 cm
Material:
Holz
Typ:
Gliedermaßstab
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,18*
€ 87,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,30*
€ 82,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 67,52*
€ 80,35
pro Stück
ab 4 Stück
€ 65,75*
€ 78,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,30*
€ 71,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,16*
€ 70,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,47*
€ 67,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,30*
€ 59,86
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gottlieb Nestle
18509000
ab € 40,61*
Ähnlich
Gottlieb Nestle
18507000
ab € 30,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.