Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geometer-Maßstab 38 cm, 2 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geometer-Maßstab 38 cm, 2 m
Geometer-Maßstab 38 cm, 2 m
Geometer-Maßstab - Anwendung
Artikel-Nr.:
     415-nestle18507000
Hersteller:
     Gottlieb Nestle
Herst.-Nr.:
     18507000
EAN/GTIN:
     4033931943081
Datenblatt
Suchbegriffe:
Federbandmaßstab
Kontrollmaßstab
Maßstab
Maßstäbe

Produktbeschreibung:

  • mm-Teilung auf der Vorderseite misst von oben nach unten
Weitere Informationen:
Gewicht:
300 g
Länge:
200 cm
Material:
Holz
Typ:
Geometermaßstab
Weitere Suchbegriffe: kontrollmaßstab
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 30,10*
€ 45,32*
€ 4,30*
ab € 38,27*
€ 51,89*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,32*
€ 53,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,03*
€ 51,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 41,92*
€ 49,88
pro Stück
ab 4 Stück
€ 40,83*
€ 48,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,54*
€ 44,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,00*
€ 42,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,27*
€ 41,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,10*
€ 35,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gottlieb Nestle
18509000
ab € 40,97*
Ähnlich
Gottlieb Nestle
18512000
ab € 50,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.