Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlbandmaß weißlackiert Schrägrahmen 50 m / A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahlbandmaß weißlackiert Schrägrahmen 50 m / A
Stahlbandmaß weißlackiert Schrägrahmen 50 m / A
Stahlbandmaß weißlackiert Schrägrahmen 50 m / A - Bandanfänge
Artikel-Nr.:
     415-nestle18107000
Hersteller:
     Gottlieb Nestle
Herst.-Nr.:
     18107000
EAN/GTIN:
     4033931942794
Datenblatt
Suchbegriffe:
Glasfaser-Bandmaß
Rahmenbandmaß
Rahmenmaßband
Rahmenrollbandmaß

Bandmaße sind unverzichtbares Vermessungszubehör! Stahlbandmaße zeichnen sich durch ihre große Widerstandskraft aus.

Produktbeschreibung:

  • Bandmaße sind unverzichtbares Vermessungszubehör
  • zeichnen sich durch ihre große Widerstandskraft aus
  • aus gehärtetem und poliertem Stahl
  • entsprechend EG-Bauartzulassung D81/1.3.41
  • Maßteilung ist abriebfest in schwarz und rot
  • einseitig bedruckt mit cm-Teilung (mm-Teilung auf den ersten 10 cm des Bandes)
  • Schrägrahmen
Weitere Informationen:
Ausführung:
lackiert
Breite:
13 mm
Länge:
50 m
Maßanfang:
A
Maßteilung Vorderseite:
cm
Typ:
Rahmenbandmaß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,56*
€ 73,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,57*
€ 68,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 56,09*
€ 66,75
pro Stück
ab 4 Stück
€ 54,62*
€ 65,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,29*
€ 59,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,33*
€ 58,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,08*
€ 57,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,62*
€ 49,53
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gottlieb Nestle
18106000
ab € 30,85*
Ähnlich
Gottlieb Nestle
18116000
ab € 30,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.