Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profi-Handwerkerwasserwaage Zeuss 60 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Profi-Handwerkerwasserwaage Zeuss 60 cm
Profi-Handwerkerwasserwaage Zeuss 60 cm
Profi-Handwerkerwasserwaage Zeuss - Detailansicht
Artikel-Nr.:
     415-nestle17103001
Hersteller:
     Gottlieb Nestle
Herst.-Nr.:
     17103001
EAN/GTIN:
     4033931948741
Suchbegriffe:
Wasserwaage
Wasserwaagen
wasserwaage alu 60 cm
wasserwaage aluminium

Die Profi-Handwerkerwasserwaage Zeuss hat eine vergrößerte Horizontal-Libelle. Die 2 Plumb-Site® Dual View™ Libellen sorgen für ein optimales Sichtfeld und ermöglichen höchste Messgenauigkeit - Rücken, Nacken und Augen werden geschont.

Produktbeschreibung:

  • Libellen: UV-beständig, epoxid-versiegeltes Acryl
  • luftgepolsterter Ergo Grip™ Griff
  • stoßdämpfende Gummi-Endkappen
  • Genauigkeit Libellen: 0,5 mm/m
  • hochwertiges Aluminium-Profil B=66 mm x H=30 mm
  • mit 2,1 mm Stärke an den fein gefrästen Messflächen
Weitere Informationen:
Gewicht:
610 g
Länge:
60 cm
Typ:
Analoge Wasserwaage
Weitere Suchbegriffe: wasserwaage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,52*
€ 56,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,16*
€ 53,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 43,99*
€ 52,35
pro Stück
ab 4 Stück
€ 42,84*
€ 50,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,41*
€ 46,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,93*
€ 46,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,15*
€ 44,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,55*
€ 37,54
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gottlieb Nestle
17100000
ab € 106,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.