Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIWA 60 Neigungsmesser - Wasserwaage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIWA 60 Neigungsmesser - Wasserwaage
DIWA 60 Neigungsmesser - Wasserwaage
DIWA 60 Neigungsmesser - Wasserwaage Anzeige
DIWA 60 Neigungsmesser - Wasserwaage Libelle 1
DIWA 60 Neigungsmesser - Wasserwaage Libelle 2
Artikel-Nr.:
     415-nestle17100000
Hersteller:
     Gottlieb Nestle
Herst.-Nr.:
     17100000
EAN/GTIN:
     4033931942657
Datenblatt
Suchbegriffe:
Gefälle-Wasserwaage
Gefällewasserwaage
Gefällsmesser
Neigungsmesser

Nestle DIWA 60 Digital-Neigungsmesser, ist eine praktische digitale Wasserwaage mit extra großem LCD-Display, mit welchem die Ablesung auch bei schleten Sichtverhältnissen schnell und einfach möglich ist.

Produktbeschreibung:

  • große Ziffern im LCD-Display (drehen sich mit bei Kopfstellung)
  • Neigungsanzeige 0-180° oder %
  • Hold Funktionzur Feststellung eines gemessenen Winkels
  • zuschaltbarer Signalton bei =°, Überprüfungen der Horizontalen, ohne ständig aus Display schauen zu müssen
  • übernimmt Wasserwaagenfunktion
  • aus stabilem Aluminium
  • kann selbst nachjustiert werden
  • Anzeige in Grad, Prozent, Inch oder Millimeter

Technische Daten:

  • Toleranz 0,1%
  • Messbereich: 0 - 180°
  • Ablesung: 0,1°/ 0,1 %
  • Gewicht: 1000 g
Weitere Informationen:
Gewicht:
1000 g
Länge:
60 cm
Messbereich:
0 - 180 °C
Typ:
Elektronische Wasserwaage
Weitere Suchbegriffe: Neigungsmessgerät, Wasserwaage, Wasserwaagen, wasserwaage alu 60 cm, wasserwaage aluminium, wasserwaage, Entfernungsmesser, Laserentfernungsmesser, Leica Disto, Neigeungsmesser, Nestle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 107,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,20*
€ 176,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,12*
€ 170,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 139,44*
€ 165,93
pro Stück
ab 4 Stück
€ 135,78*
€ 161,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,61*
€ 149,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,59*
€ 144,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,18*
€ 127,54
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gottlieb Nestle
17103001
ab € 31,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.