| |
|
| Artikel-Nr.: 415-nestle15046001 Herst.-Nr.: 15046001 EAN/GTIN: 4033931953318 |
| |
|
| | |
| Die Nivelliere der NAL Serie bestechen durch ihre robuste und hochwertige Bauweise. Der luftgedämpfte, präzise arbeitende Kompensator und die hervorragende Optik, machen die NAL Nivelliere zu einem verlässlichen Partner für Ihre täglichen Höhenübertragungen und Nivellierarbeiten bei einem optimalen Preis-Leistungsverhältnis. Der Typ 2 der NAL Serie ist eine im Detail überarbeite und konsequent weiterenwickelte Version mit den bewährten technischen Merkmalen der NAL-Serie und bildet somit das ideale Nivelliergerät für das Bauwesen. Dieses praktische Nivellierset enthält neben einem hochwertigen Aluminiumstativ auch eine 5 m-Teleskop-Nivellierlatte mit E-Teilung und mm-Teilung auf der Vorderseite. Mit diesem Set sind Sie sofort einsatzbereit. Produktbeschreibung NAL 32: - horizontale Winkelmessung
- Bestimmung des Höhenunterschiedes zwischen mehreren Punkten
- optische Distanzmessung mittels zweier Distanzstriche
- Absteckung der Höhe eines Punktes
- Gehäuseunterteil aus Aluminium, Abdeckung und Drehknöpfe aus Kunststoff
- großer, ergonomisch geformter Drehknopf für die Fokussierung
- beidseitig leicht zu erreichende Drehknöpfe für den Feintrieb
Technische Daten NAL 32: - Objektivöffnung: 40 mm
- Vergößerung: 32-fach
- Kompensator: luftgedämpft
- Teilkreis: 400 gon
- Genauigkeit auf 1 km Doppelnivellement: +/- 1.0 mm
- Toleranz Kompensator: < 0.3 mm
- Multiplikationskonstante: 100
- kürzeste Zielweite: 0.5
- Libelle: 8' / 2 mm
Produktbeschreibung Stativ: - für den harten Einsatz auf Baustellen und im Gelände ideal geeignet
- Schnell-Arretierung mit Exzenter-Klemmen
- mit dem patentierten umlaufenden Klemmband wirkt die Klemmung sowohl auf die Außenrohre als auch auf das Mittelprofil
- in jeder Auszugsposition des Stativs erfolgt so eine konstante Klemmkraft
- für unsere Rohre und Mittelprofile verwenden wir nur hochwertiges Aluminium. Die
- Aluminiumteile sind eloxiert und somit äußerst wetterfest
- Aluminiumrohre gleiten leicht und flüssig ohne Verkanten, das Material wird geschont und die Lebenszeit des Stativs verlängert
- Kopf aus glasfaserverstärktem Kunststoff
- eine im Stativkopf integrierte Libelle für ein schnelles und sicheres Aufstellen
- Kunststoffteile sind aus glasfaserverstärktem Polyamid und somit extrem robust
- Kopf: flach, mit Dosenlibelle
- Arbeitsbereich bei 1 m Spitzenabstand: 90 – 170 cm
- Klemmung: Exzenter, umlaufend
Produktbeschreibung Teleskop-Nivellierlatte: - leicht und platzsparend zu transportieren
- einfachste Handhabung
- E-Teilung auf der Vorderseite mit abwechselnd rot und weiß lackierten Meterstücken
- mm-Teilung auf der Vorderseite
- leichte und genaue Führung der einzelnen Elemente ohne Verkanten
- stabile Druckknopfrasterung verhindert ein Zusammensacken der Teile
- Aufdruck vor Abrieb geschützt
Lieferumfang Set: - Nivellier NESTLE NAL 32
- Schnurlot
- Justagewerkzeug
- Bedienungsanleitung
- Aluminium-Stativ Nestle, 5 m
- Teleskop-Nivellierlatte 5 m (inklusive Tasche und Libelle)
- Koffer
Weitere Informationen: | | Typ: | Nivellier |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Digital-Nivellier, Elektronisches Nivellier, Nestle, Nivellier, Nivellier-Set, nivellieren, vermessen |
| | |
| |