Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nivellier-Set NLS 32


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Nivellier-Set NLS 32
Nivellier-Set NLS 32
Artikel-Nr.:
     415-nestle15013001
Hersteller:
     Gottlieb Nestle
Herst.-Nr.:
     15013001
EAN/GTIN:
     4033931941315
Datenblatt
Suchbegriffe:
Optisches Nivellier
Optisches Nivelliergerät
optisches nivellier

Die Nivelliere der NLS-Premiumserie sind prädestiniert für das Bau- und Ingenieurswesen. Der hochpräzise, magnetgedämpfte Kompensator, die robuste Ganzmetallkonstruktion und die lichtstarke Optik machen das NLS zu einem absoluten Profigerät. Der HZ-Kreis ist leichtgängig verstellbar, die Seitenfeinbewegung funktioniert endlos und ist bequem von beiden Seiten aus zu bedienen. Mit diesem praktischen Nivellierset sind Sie sofort einsatzbereit, denn es enthält neben einem hochwertigen Aluminiumstativ auch eine 5 m-Teleskop-Nivellierlatte.

Produktbeschreibung NLS 32:

  • horizontale Winkelmessung
  • Bestimmung des Höhenunterschieds zwischen mehreren Punkten
  • optische Distanzmessung mittels zweier Distanzstriche
  • Abstecken der Höhe eines Punktes
  • sehr gute Optik bei überdurchschnittlicher Verarbeitung
  • Gehäuseunterteil aus Aluminium, Abdeckung und Drehknöpfe aus Kunststoff

Technische Daten NLS 32:

  • Objektivöffnung: 42 mm
  • Teilkreis: 400 gon
  • Kompensator: magnetgedämpft
  • Genauigkeit auf 1 km Doppelnivellement: ± 1,0 mm
  • Toleranz Kompensator: < 0,3"
  • Multiplikationskonstante: 100
  • kürzeste Zielweite: 0.65 m
  • Libelle: 8' / 2 mm
  • Maße / Gewicht: 220 x 140 x 150 mm/ 1.700 g
  • Schutzklasse: IP54

Produktbeschreibung Stativ:

  • ist speziell für Nivellementmessungen geeignet, bei welchen oft und schnell der Standort gewechselt werden muss
  • Schnell-Arretierung mit ergonomisch gestalteten Exzenter-Klemmen
  • mit patentiertem umlaufenden Klemmband wirkt die Klemmung sowohl auf die Außenrohre als auch auf das Mittelprofil
  • in jeder Auszugsposition des Stativs erfolgt so eine konstante Klemmkraft
  • Rohre und Mittelprofile aus hochwertigem Aluminium
  • Aluminiumteile eloxiert - äußerst wetterfest
  • Kopf aus glasfaserverstärktem Kunststoff
  • eine im Stativkopf integrierte Libelle für ein schnelles und sicheres Aufstellen
  • Kunststoffteile sind aus glasfaserverstärktem Polyamid und somit extrem robust
  • stabiler Trittschuh für härtesten Einsatz
  • Kopf: flach, mit Dosenlibelle
  • Arbeitsbereich bei 1 m Spitzenabstand: 90 – 170 cm
  • Klemmung: Exzenter, umlaufend

ProduktbeschreibungTeleskop-Nivellierlatte:

  • bei Nivellements
  • teleskopartig ausziehbar - geringe Transportlänge und niedriges Gewicht zum transportieren
  • E-Teilung auf der Vorderseite mit abwechselnd rot und weiß lackierten Meterstücken
  • Rückseite hat eine mm-Teilung zum Messen lichter Höhen
  • Segmente werden ausgefahren, das Ergebnis wird am Übergang zum nächsten Segment ausgefahren
  • Aufdruck durch überstehende Kanten von Abrieb geschützt
  • stabile Druckknopfrasterung verhindert ein Zusammensacken der Teile
  • leichte und genaue Führung der einzelnen Elemente ohne Verkanten

Lieferumfang Set:

  • Nivellier NESTLE NLS 32, Schnurlot, Justagewerkzeug, Bedienungsanleitung , Koffer
  • Aluminium-Stativ (leichte Bauausführung)
  • 5 m Teleskop-Nivellierlatte (inklusive Tasche und Libelle)
Weitere Informationen:
Breite:
140 mm
Gewicht:
1,7 kg
Höhe:
150 mm
Länge:
220 mm
Typ:
Nivellier
Weitere Suchbegriffe: Digital-Nivellier, Elektronisches Nivellier, Nestle, Nivellier, Nivellier-Set, nivellieren, vermessen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 330,62*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 436,09*
€ 518,95
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 413,70*
€ 492,30
pro Satz
ab 3 Sätze
€ 403,09*
€ 479,68
pro Satz
ab 4 Sätze
€ 392,49*
€ 467,06
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 350,14*
€ 416,67
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 343,59*
€ 408,87
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 330,62*
€ 393,44
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gottlieb Nestle
13000000
ab € 48,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.