| |
|
| Artikel-Nr.: 415-nedo705576 Herst.-Nr.: 705576 EAN/GTIN: 4016054370675 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - Maßeinheiten: m, ft, in
- Bluetooth smart Schnittstelle
- Displaybeleuchtung
- Aufruf der letzten 10 Messungen
- Multifunktionales Endstück mit automatischer Erkennung
- Flächen- und Volumenberechnung
- Addition / Subtraktion
Weitere Informationen: | | Messbereich: | 0,05 - 100 m | Messgenauigkeit: | ± 1,5 mm | Schutzklasse: | IP 54 | Typ: | Entfernungsmesser |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: entfernungsmesser, Entfernungsfesser, Entfernungsmessgerät, Laser Entfernungsmesser, Leica Disto, messen, Messfex |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 183,20* | € 226,76* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 180,25* | € 247,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|