Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rotationslaser PRIMUS 2 H2N Basic-Paket LK 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rotationslaser PRIMUS 2H2N Laserklasse 2
Rotationslaser PRIMUS 2H2N Laserklasse 2
Artikel-Nr.:
     415-nedo472030-632
Hersteller:
     Nedo
Herst.-Nr.:
     472030-632
EAN/GTIN:
     4016054320236
Suchbegriffe:
Laserempfänger
Rotationslaser
laserempfänger

Der vollautomatische Zweiachs-Neigungslaser.

Produktbeschreibung:

  • optimal für den harten Einsatz auf der Baustelle
  • perfekt zum Nivellieren
  • für Kontrolle von Gefällen, Grob- und Feinplanie, Baustellenaushub, Maschinensteuerung, Gießen von Betondecken oder Fundamenten, Maurerarbeiten, Meterrisse, Estrichbau, Garten- und Landschaftsbau
  • vollautomatischer Zweiachs-Neigungslaser
  • robuste, motorische Horizontierung
  • Neigungen in einer oder in zwei Achsen mit komfortabler %-Eingabe für X- und Y-Achse
  • eingegebene Neigungswerte werden beim Abschalten gespeichert
  • mit automatischer Nachnivellierung: die Lage des Lasers wird auch im Neigungsmodus ständig überwacht und bei Bedarf nachgeregelt
  • automatische Höhenüberwachung stoppt den Laser bei einer starken Erschütterung, Höhenfehler werden dadurch vermieden
  • großes, übersichtliches Display zur Anzeige der Neigungen, Rotationsgeschwindigkeit usw.
  • mit Bright BeamTechnologyTM
  • Rotorschutz aus bruchsicherem Glas
  • hochpräzise unter allen Einsatzbedingungen
  • Selbstnivellierbereich: +/- 5° motorisch mit Überwachung
  • Neigungs-Funktion in zwei Achsen: ± 10 %, direkte Eingabe
  • Genauigkeit der Neigungsüberwachung: +/- 0,1 %
  • Arbeitsbereich Ø mit Empfänger: ca. 700 m
  • Laser: < 1 mW, Laserklasse 2, 635 nm
  • Rotationsgeschwindigkeit: 600 U/min
  • Stromversorgung: Akkusatz NiMH 4,8 V, 8500 mAh
  • Betriebsdauer: ca. 100 h
  • Anschlussgewinde: 5/8"

Lieferumfang:

  • Rotationslaser Primus² H2N
  • Quick-Fix
  • Akkus
  • Ladegerät
  • Transportkoffer
Weitere Informationen:
Akkubetrieb:
ja
Laserklasse:
2
Messgenauigkeit:
± 0,5 mm
Schutzklasse:
IP 66
Temparaturbeständigkeit:
- 20 °C bis + 50 °C
Typ:
Rotationslaser
Weitere Suchbegriffe: Kanalbaulaser, Laser, Linienlaser, messen, Nedo, Punktlaser, vermessen, Vermessung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.166,91*
€ 1.243,23*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.324,78*
€ 1.558,85*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.558,85*
€ 1.855,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.502,30*
€ 1.787,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.463,78*
€ 1.741,90
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.425,26*
€ 1.696,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.355,90*
€ 1.613,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.343,09*
€ 1.598,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.324,78*
€ 1.576,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nedo
461098
ab € 199,49*
Zubehör
Nedo
461097
ab € 47,39*
Zubehör
Nedo
210618
ab € 179,68*
Zubehör
Nedo
200200
ab € 122,31*
Zubehör
Nedo
200350
ab € 113,63*
Zubehör
Nedo
461030
ab € 39,13*
Zubehör
Nedo
461020
ab € 189,48*
Zubehör
Nedo
461096
ab € 233,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.