| |
|
| Artikel-Nr.: 415-nedo210618 Herst.-Nr.: 210618 EAN/GTIN: 4016054311593 |
| |
|
| | |
| Nedo-Kurbelstative erschließen durch das Doppelteleskop einen extrem großen Arbeitsbereich. Ob als Meterriss- oder Deckenbau-stativ – Nedo-Kurbelstative sind so vielseitig einsetzbar, wie es Ihre Aufgaben erfordern. Produktbeschreibung: - geeignet für Rotationslaser
- indirekter Kurbelantrieb
- Spreizstopp
- Schnellklemmung
- Libelle
- Stativteller und Gelenke aus Aluminium
- mm-Skala auf Teleskoprohr
- Kurbelhub: 420 mm
- Halteschraube: 5/8’’ Gewinde
Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 110 mm | Gewicht: | 4,5 kg | Höhe: | 0,6 - 1,51 m | Länge: | 800 mm | Typ: | Stativ |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Stativ, Holzstativ, Kurzstativ, leichtes Aluminium-Stativ, messen, vermessen |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 182,84* | € 225,86* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 178,84* | € 246,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|