Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nivellier-Set X32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nivellier-Set X32
Nivellier-Set X32
Artikel-Nr.:
     415-nedo464325
Hersteller:
     Nedo
Herst.-Nr.:
     464325
EAN/GTIN:
     4016054400877
Suchbegriffe:
Optisches Nivellier
Optisches Nivelliergerät
optisches nivellier

Nedo X-Nivelliere sind Premium Baunivelliere, die höchsten Ansprüchen gerechtwerden. Die besonders lichtstarke Optik mit großem Objektivdurchmesser, der robuste, luftgedämpfte Kompensator und die solide Verarbeitung zeichnen die Baunivelliere der X-Baureihe aus. Optimal für den Einsatz unter eXtrem harten Bedingungen.

Produktbeschreibung X32:

  • automatisches Baunivellier für höchste Ansprüche mit 24- oder 32-facher Vergrößerung
  • lichtstarke Optik mit großem Objektivdurchmesser
  • robustes Gehäuse aus Metall
  • robuster, zuverlässiger Kompensator mit Luftdämpfung
  • kontrastreiches Bild
  • Prüfprotokoll

Technische Merkmale:

  • Optik: Aufrecht
  • Vergrößerung: 32-fach
  • Objektivdurchmesser: 40 mm
  • kürzeste Zielweite: 0,6 m
  • Multiplikationsfaktor: 100
  • Kompensator Arbeitsbereich: ± 15’
  • Einstellgenauigkeit: ± 0,3’’
  • Kreisteilung: 400 gon
  • Empfindlichkeit der Libelle: 8’/2 mm
  • Standardabweichung für 1 km Doppelnivellement: ± 2,0 mm
  • Anschlussgewinde: 5/8"

Produktbeschreibung Alu-Stativ:

  • Stativteller und Gelenke aus Aluminium
  • Schnellklemmung
  • Tragegurt

Technische Merkmale:

  • Min. Nutzhöhe ca. 0,93 m
  • Max. Nutzhöhe ca. 1,54 m
  • Transportlänge ca. 0,99 m
  • Gewicht ca. 3,55 kg
  • Halteschraube: 5/8 Zoll Gewinde
  • Stativteller flach Ø 140 mm

Produktbeschreibung Nivellierlatte:

  • Teilung Vorderseite - geschützt durch überstehend Profilkante
  • Teilung Rückseite - durchgehende mm-Teilung am Lattenschuh mit 0 beginnend
  • Anzahl der Elemente: 4

Lieferumfang:

  • Nivellier X24
  • 5 m Nivellierlatte mit Libelle und Hülle
  • Aluminium-Stativ
Weitere Informationen:
Schutzklasse:
IP 54
Typ:
Nivellier
Weitere Suchbegriffe: Baunivellier, Baunivellier-Set, Bautheodolit, messen, Nedo, nivellieren, Präzisions-Zenitlot, vermessen, Winkelokular
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 204,73*
€ 277,02*
3 Tage
560
Frei Haus
ab € 247,3035*
€ 301,5535*
40 Tage
2
€ 8,50*
ab € 311,48*
€ 365,50*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 277,02*
€ 329,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 259,60*
€ 308,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 252,94*
€ 301,00
pro Stück
ab 4 Stück
€ 246,28*
€ 293,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,11*
€ 265,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,24*
€ 254,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,73*
€ 243,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nedo
463105
ab € 158,03*
Ähnlich
Nedo
466105
ab € 170,75*
Ähnlich
Nedo
465245
ab € 243,20*
Ähnlich
Nedo
465325
ab € 303,95*
Ähnlich
Nedo
465105
ab € 165,05*
Ähnlich
Nedo
464245
ab € 189,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.