Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baunivellier-Set F32, inkl. 5m Teleskoplatte, Alu Stativ 91-149cm


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Baunivellier-Set F32, inkl. 5m Teleskoplatte, Alu Stativ 91-149cm
Baunivellier-Set F32, inkl. 5m Teleskoplatte, Alu Stativ 91-149cm
Artikel-Nr.:
     369-E6410118
Hersteller:
     Nedo
Herst.-Nr.:
     466105
EAN/GTIN:
     4016054310596
Suchbegriffe:
Nivellierstativ
Optisches Nivellier
Optisches Nivelliergerät
optisches nivellier
Ausführung: Automatisches Baunivellier ∙ Mit lichtstarker Optik ∙ Kompensator mit Magnetdämpfung ∙ Gehäuse aus Metall ∙ Mit Prüfprotokoll Lieferumfang: Mit Senklot, Justiernadel und stabilem Transportkoffer, 5 m Nivellierlatte mit Libelle und Hülle, Aluminium-Stativ 0,91 - 1,49 m
Weitere Informationen:
Vergrößerung:
NaV
kürzeste Zielweite:
0,6 m
Gewicht:
1,26 kg
Objektiv-Ø:
40 mm
Teilung:
400 gon
Anschlussgewinde:
5/8
Nivelliergenauigkeit:
± 1,5/1000 mm/m
Schutzklasse:
IP54
Weitere Suchbegriffe: Baunivellierer, Nivellierer, Nivelliergeräte
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
pro Satz
€ 6,95*
ab € 170,33*
€ 234,09*
18 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 205,69*
€ 254,41*
Lager 369
pro Satz
Frei Haus
ab € 233,52*
€ 283,78*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 283,78*
€ 337,70
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 275,74*
€ 328,13
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 256,47*
€ 305,20
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 242,85*
€ 288,99
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 233,52*
€ 277,89
pro Satz
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nedo
200312
ab € 124,46*
Zubehör
Nedo
200200
ab € 121,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.