| |
|
| Artikel-Nr.: 415-nedo450111 Herst.-Nr.: 450111 EAN/GTIN: 4016054005058 |
| |
|
| | |
| Winkelgrade schnell und exakt bestimmen – mit dem Nedo Winkelfix kein Problem! Produktbeschreibung: - Winkelgrade auf der Analoganzeige sofort ablesbar
- integrierte Libellen
- eine Klemmschraube hält das Winkelmessgerät in jeder Stellung fest
- ohne Zirkelspitzen
- Ablesemöglichkeit: 0,5°
Weitere Informationen: | | Länge: | 450 mm | Messbereich: | bis 180° | Messgenauigkeit: | ± 0,25° | Typ: | Winkelmesser |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (30) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 98,85* | € 114,69* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 99,10* | € 114,72* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 98,62* | € 114,72* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 99,25* | € 115,63* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 115,20* | € 146,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|