| |
|
| Artikel-Nr.: 415-nedo405216 Herst.-Nr.: 405216 EAN/GTIN: 4016054379654 |
| |
|
| | |
| Nedo Winkeltronic, digitaler Winkelmesser. Produktbeschreibung: - Auflösung: 0,05°
- Messgenauigkeit: ± 0,1°
- Displaybeleuchtung
- Abschaltautomatik nach ca. 3 Minuten
- Hold-Funktion zum Festhalten eines Messwerts
- Nullung in jeder beliebigen Stellung der Schenkel möglich
- integrierte Horizontal- und Vertikallibelle
- Stromversorgung: 4 x 1,5 V Typ (AA) Batterien oder 4 x 1,2 V Akkus
- serienmäßig mit Hülle
- Auflösung: 0,05°
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,2 kg | Messbereich: | 0 - 352° | Typ: | Winkelmesser |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (30) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 165,84* | € 187,98* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 167,60* | € 189,77* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 168,33* | € 190,41* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 168,58* | € 190,60* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 194,75* | € 240,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|