Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlrohrfluchtstab 2,16 m, Spitze D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahlrohrfluchtstab 2,16 m, Spitze D
Stahlrohrfluchtstab 2,16 m, Spitze D
Artikel-Nr.:
     415-nedo127511
Hersteller:
     Nedo
Herst.-Nr.:
     127511
EAN/GTIN:
     4016054000039
Suchbegriffe:
Fluchtstab
nedo fluchtstab
fluchtstab

Nedo Stahlrohrfluchtstäbe werden aus hochwertigen Stahlrohren hergestellt undmit einer 0,5 mm dicken Ummantelung aus Hart-PVC zuverlässig vor Korrosion geschützt. Die Spitze ist angeschmiedet.

Produktbeschreibung:

  • Spitze D für schweren Untergrund, z.B. Lehm, Ton
Weitere Informationen:
Durchmesser:
24 x 0,8 mm
Länge:
2,16 m
Typ:
Fluchtstab
Weitere Suchbegriffe: Baufluchtstab, Fluchtstab Aluminium, Fluchtstab Stahl, Fluchtstativ, Glasfiberfluchtstab, Holzfluchtstab, Nedo, nivellieren, Stahlrohrfluchtstab, Teleskopfluchtstab, vermessen
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
12
€ 6,95*
ab € 12,24*
€ 15,82*
2 Tage
1000
1
€ 35,99*
ab € 13,248*
€ 18,538*
1
€ 4,80*
ab € 13,35*
€ 18,69*
1
€ 4,80*
ab € 13,38*
€ 18,69*
1 Tag
119
10
Frei Haus
ab € 18,53*
€ 21,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
ab 24 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 36 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 48 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
ab 60 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 189,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nedo
113432
ab € 31,14*
Ähnlich
Nedo
123112
ab € 21,96*
Ähnlich
Nedo
ab € 8,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.