Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzfluchtstab 2,16 m, Spitze B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holzfluchtstab 2,16 m, Spitze B
Holzfluchtstab 2,16 m, Spitze B
Artikel-Nr.:
     415-nedo123112
Hersteller:
     Nedo
Herst.-Nr.:
     123112
EAN/GTIN:
     4016054000053
Suchbegriffe:
Fluchtstab
nedo fluchtstab
fluchtstab

Überall, wo vermessen und abgesteckt wird, finden Nedo-Fluchtstäbe ihre Anwendung. Sie werden mit großer Sorgfalt aus hochwertigen Materialien gefertigt. Ständige Qualitätskontrollen garantieren die bekannt gute Nedo-Qualität.

Produktbeschreibung:

  • Spitze B für leichten, sandigen Untergrund
  • aus astreinem, lang gelagertem Fichtenholz
  • mit einer 0,5 mm dicken Ummantelung aus Hart-PVC schützt zuverlässig vor Korrosion
Weitere Informationen:
Durchmesser:
28 mm
Länge:
2,16 m
Typ:
Fluchtstab
Weitere Suchbegriffe: Baufluchtstab, Fluchtstab Aluminium, Fluchtstab Stahl, Fluchtstativ, Glasfiberfluchtstab, Holzfluchtstab, Nedo, nivellieren, Stahlrohrfluchtstab, Teleskopfluchtstab, vermessen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 21,85*
€ 30,27*
11 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 43,40*
€ 57,34*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 30,27*
€ 36,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,87*
€ 34,36
pro Stück
ab 24 Stück
€ 28,15*
€ 33,50
pro Stück
ab 36 Stück
€ 27,43*
€ 32,64
pro Stück
ab 48 Stück
€ 26,70*
€ 31,77
pro Stück
ab 60 Stück
€ 25,98*
€ 30,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,85*
€ 26,00
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 363,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nedo
127511
ab € 12,18*
Ähnlich
Nedo
113432
ab € 31,22*
Ähnlich
Nedo
ab € 8,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.