Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlrohrfluchtstab 2 m, Spitze D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahlrohrfluchtstab 2 m, Spitze D
Stahlrohrfluchtstab 2 m, Spitze D
Artikel-Nr.:
     415-nedo122515-616
Hersteller:
     Nedo
Herst.-Nr.:
     122515-616
EAN/GTIN:
     4016054400914
Suchbegriffe:
Fluchtstab
nedo fluchtstab
fluchtstab

Nedo Baufluchtstab aus Stahl mit Spitzenform D (rund)

Produktbeschreibung:

  • für Absteckarbeiten auf Baustellen
  • Rohrdurchmesser 25 mm - außerordentlich robust
  • Spitze ist angeschmiedet
  • Beschichtung PVC
Weitere Informationen:
Durchmesser:
25 mm
Länge:
2 m
Typ:
Fluchtstab
Weitere Suchbegriffe: Baufluchtstab, Fluchtstab Aluminium, Fluchtstab Stahl, Fluchtstativ, Glasfiberfluchtstab, Holzfluchtstab, Nedo, nivellieren, Stahlrohrfluchtstab, Teleskopfluchtstab, vermessen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
16
€ 6,95*
ab € 8,17*
€ 11,80*
1 Tag
63
1
€ 8,50*
ab € 21,66*
€ 30,80*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 16 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 32 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 48 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 64 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 80 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 16 Stück
Mindestbestellmenge: 16 Stück ( entspricht € 188,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nedo
127511
ab € 12,18*
Ähnlich
Nedo
113432
ab € 31,22*
Ähnlich
Nedo
123112
ab € 21,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.