Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-mil4933479242 Herst.-Nr.: 4933479242 EAN/GTIN: 4058546370367 |
| | |
|
| | |
| Der MILWAUKEE® Akku Edelstahl-Rohrabschneider ist der weltweit erste 12-V-Rohrschneider, der installierte Rohre, Edelstahl, C-Stahl und Kupfer von 12 bis 28 mm schneiden kann. Produktbeschreibung: - Motor mit 500 U/min schneidet 28 mm Edelstahlrohre in weniger als 20 Sekunden
- bis zu 90 Schnitte in 15 mm Edelstahl mit einem M12™ 2,0-Ah-Akkupack
- 40 mm Wandabstand
- Schneidräder passen sich automatisch der Rohrgröße an Schneidet Edelstahl, C-Stahl und Kupfer in den Größen 12 - 15 - 18 - 22 - 28 mm
- robuster rostfreie Schneidkopf und das interneAbwassersystem macht das Werkzeug wasserabweisend
- Rohrdurchmesser: 12, 15, 18, 22, 28 mm
- benötigte Mindest-Arbeitshöhe zum Rohrschneiden: 40 mm
Lieferumfang: - 2 x M12 B2 Akku-Packs
- C12 C Ladegerät
- Transportkoffer
Weitere Informationen: | | Akkubetrieb: | Ja | Drehzahl: | 380 U/min | Gewicht: | 1,5 kg | Länge: | 362 mm | Spannung: | 12 Volt | Typ: | Rohrschneider |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rohrschneider, Akku für Werkzeug, Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, Ladegerät Werkzeugakku, Werkzeugakku Ladegerät, werkzeugakku akku 12v 2ah, rohrabschneider, ladegerät werkzeugakku 12v, 12 Volt, AkkuRohrschneider, Ersatzschneidrädchen, M12, Milwaukee, schneiden |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 269,23* | € 295,59* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 271,91* | € 297,04* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 275,38* | € 302,61* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 279,14* | € 305,13* | | | | Lager 415 | | | | | | Frei Haus | ab € 285,10* | € 346,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|