Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-mil4933478596 Herst.-Nr.: 4933478596 EAN/GTIN: 4058546347895 |
| |
|
| | |
| Die weltweit erste 18V 2” Gewindeschneidkluppe, welche mit den Schneidköpfen der marktgängigen Wettbewerbe kompatibel ist und schneidet Gewinde in Rohre von 1/8? bis 2?. Produktbeschreibung: - weltweit erste Gewindeschneidkluppe mit der AUTO-STOP™ Technologie, welche registriert wenn sich das Rohr biegt und das Werkzeug für maximalen Anwenderschutz abschaltet
- kompatibel mit Ridgid 12-R, mit Adapterkit FPT2AK-RI auch mit Ridgid 11-R, mit Adapterkit FPT2AK-RE auch mit Rems Quick Change, mit Adapterkit FPT2AK-RO auch mit Rothenberger SUPERCUT
- verschiedene Geschwindigkeitsstufen für ein optimales Schnitt- und Geschwindigkeitsergebnis. 1. Stufe 0-29 (min-1) geeignet für 1-1/4? - 2?, 2. Stufe 0-41 (min-1) geeignet für 1/8? - 1?
- Akkulaufzeit für den ganzen Arbeitstag, mit einer Akkuladung eines M18™ 12.0 Ah Akkus über 25 2? oder über 60 1/2? Gewinde schneiden
- durch den Zweithandgriff ist weder vor noch während des Arbeitsvorgangs ein manuelles Eingreifen in den Werkzeugkopf notwendig
- mit vier exklusiven Milwaukee-Technologien: dem bürstenlosen POWERSTATE™-Motor, dem REDLITHIUM™-Akkupack, der REDLINK PLUS™-Elektronik sowie ONE-KEY™ - für maximale Leistung, Laufzeit und Widerstandsfähigkeit
- flexible Akkuplattform: kompatibel mit allen MILWAUKEE® M18™ Akkus
- Geschwindigkeitseinstellungen: 2
- Gewindegröße: 3.2 - 52 / 1/8? - 2?
Lieferumfang: Die Lieferung erfolgt ohne Akku und Ladegerät. Weitere Informationen: | | Akkubetrieb: | Ja | Drehzahl: | 0 - 29 / 0 - 41 U/min | Spannung: | 18 Volt | Typ: | Rohrschneider |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 861,21* | € 913,37* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 867,48* | € 922,93* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 888,03* | € 944,47* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 897,66* | € 950,74* | | | | Lager 415 | | | | | | Frei Haus | ab € 956,49* | € 1.117,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|