Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-1324435 Herst.-Nr.: 4933478596 EAN/GTIN: 4058546347895 |
| |
|
| | |
| Die AUTO-STOP™ Technologie registriert, wenn sich das Rohr biegt und schaltet das Werkzeug für maximalen Anwenderschutz ab Durch den Zweithandgriff, ist weder vor noch während des Arbeitsvorgangs ein manuelles Eingreifen in den Werkzeugkopf notwendig ONE-KEY™ kompatibel Die weltweit erste 18V 2" Gewindeschneidkluppe, welche mit den Schneidköpfen der marktgängigen Wettbewerber kompatibel ist. Schneidet Gewinde in Rohre von 1/8″ bis 2″ Die weltweit erste Gewindeschneidkluppe mit der AUTO-STOP™ Technologie, welche registriert, wenn sich das Rohr biegt, und das Werkzeug für maximalen Anwenderschutz abschaltet Kompatibel mit Ridgid 12-R, mit Adapterkit FPT2AK-RI auch mit Ridgid 11-R, mit Adapterkit FPT2AK-RE auch mit Rems Quick Change, mit Adapterkit FPT2AK-RO auch mit Rothenberger SUPER CUT Verschiedene Geschwindigkeitsstufen für ein optimales Schnitt- und Geschwindigkeitsergebnis. 1. Stufe 0-29 (min⁻¹) geeignet für 1-1/4″ - 2″ 2. Stufe 0-41 (min⁻¹) geeignet für 1/8″ - 1″ Akkulaufzeit für den ganzen Arbeitstag. Mit einer Akkuladung eines M18™ 12.0 Ah Akkus über 25 2″ oder über 60 1/2″ Gewinde schneiden Durch den Zweithandgriff ist weder vor noch während des Arbeitsvorgangs ein manuelles Eingreifen in den Werkzeugkopf notwendig M18 FUEL™ wurde für die anspruchsvollsten Anwender entwickelt. Die Technik liefert höchste Leistung und vereint drei zentrale Bausteine - den bürstenlosen POWERSTATE™ Motor, den REDLITHIUM™ Akku und die REDLINK PLUS™ Elektronik. Durch die optimale Abstimmung dieser drei MILWAUKEE® Technologien erreichen wir höchste Leistungsfähigkeit bei größtmöglicher Langlebigkeit. 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 859,22* | € 924,54* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 864,09* | € 928,53* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 896,85* | € 960,19* | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 906,73* | € 964,36* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 904,38* | € 968,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|