Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-mil4933478309 Herst.-Nr.: 4933478309 EAN/GTIN: 4058546345006 |
| | |
|
| | |
| Der kompakte bürstenlose Motor in den FORCE LOGIC™ Akku-Presswerkzeug M18 ONEBLHPT liefert schnelle Verbindungen und eine lange Laufzeit. Produktbeschreibung: - FORCE LOGIC™ Akku-Pressindikator liefert eine visuelle Bestätigung einer qualitativen Verbindung
- Einhandbedienung für Arbeiten auch an schwer zugänglichen Stellen
- ONE-KEY™ Tool-Tracker & -Security bietet Ihnen auch dieMöglichkeit, sich unter anderem die letzte bekannte Position Ihres Gerätes anzeigen zu lassen
- speichert jede Pressung, ONE-KEY™ Technologie unterstützt die Erstellung von Berichten
- Systemkommunikation zwischen Gerät und Akku, Pressvorgang startet nur, wenn genügend Akku-Kapazität für den gesamten Pressvorgang vorhanden ist
- ermöglicht das Pressen von Systemen von bis zu 108 mm Metallrohre und 110 mm Verbundrohre
- universelle Pressbackenaufnahme für die marktgänigen Pressbacken
- REDLINK™ Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für eine lange Standzeit und eine lange Lebensdauer
- Akku-Ladestandsanzeige und integriertes LED-Licht
- 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™- Produktprogramm
- Presszyklen: 40.000
- Presskraft: 32 kN
- max. Durchmesser Metall: 108 mm
- max. Durchmesser Mehrschucht-Verbund: 110 mm
Lieferumfang: - 3 x U Backen (16/20/25 mm)
- 2 x M18 HB3 Akku-Packs
- M12-18 FC Ladegerät
- Transportkoffer
Weitere Informationen: | | Akkubetrieb: | Ja | Akkukapazität: | 3 Ah | Gewicht: | 2,9 kg | Spannung: | 18 Volt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 18 Volt, Akku, integrierter Bluetooth Technologie, Milwaukee, pressen, Presswerkzeug, Wireless-Kommunikation |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 1.890,75* | € 1.947,33* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.908,84* | € 1.966,06* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.918,59* | € 1.975,75* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.948,46* | € 2.006,24* | | | | Lager 415 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.090,60* | € 2.385,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|