Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milwaukee Bürstenloses Akku-Presswerkzeug M18 ONEBLHPT-302C U-SET, Transportkoffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Milwaukee Bürstenloses Akku-Presswerkzeug M18 ONEBLHPT-302C U-SET, Transportkoffer
Milwaukee Bürstenloses Akku-Presswerkzeug M18 ONEBLHPT-302C U-SET, Transportkoffer
Milwaukee Bürstenloses Akku-Presswerkzeug M18 ONEBLHPT-302C U-SET, Transportkoffer
Milwaukee Bürstenloses Akku-Presswerkzeug M18 ONEBLHPT-302C U-SET, Transportkoffer
Milwaukee Bürstenloses Akku-Presswerkzeug M18 ONEBLHPT-302C U-SET, Transportkoffer
Milwaukee Bürstenloses Akku-Presswerkzeug M18 ONEBLHPT-302C U-SET, Transportkoffer
Milwaukee Bürstenloses Akku-Presswerkzeug M18 ONEBLHPT-302C U-SET, Transportkoffer
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p1736794
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933478309
EAN/GTIN:
     4058546345006
Suchbegriffe:
Akku-Presswerkzeug
Akkupresswerkzeug
milwaukee akku-presswerkzeug
akku presswerkzeug
Der kompakte bürstenlose Motor in den FORCE LOGIC Presswerkzeugen liefert schnelle Verbindungen und eine lange Laufzeit
FORCE LOGIC Akku-Pressindikator liefert eine visuelle Bestätigung einer qualitativen Verbindung
Einhandbedienung für Arbeiten auch an schwer zugänglichen Stellen
ONE-KEY Tool-Tracker & -Security bietet Ihnen auch die Möglichkeit, sich unter anderem die letzte bekannte Position Ihres Gerätes anzeigen zu lassen
Speichert jede Pressung. Die ONE-KEY Technologie unterstützt die Erstellung von Berichten
FORCE LOGIC Langlebige Zuverlässigkeit: Keine Begrenzung der Presszyklen innerhalb des 3-jährigen Wartungsintervalls
Ermöglicht das Pressen von Systemen von bis zu 108-mm-Metallrohren und 110-mm-Verbundrohren
Universelle Pressbackenaufnahme für die marktgängigen Pressbacken
Auto-Cycle stellt sicher, dass bei jeder Pressverbindung ein kompletter Presszyklus abgeschlossen wird
Kommunikation zwischen Akku und Werkzeug: Der Pressvorgang wird nicht gestartet, um ein unvollständiges Pressen im Falle eines schwach geladenen Akkus zu verhindern. Die Überprüfung des Akkus vor dem Pressvorgang stellt sicher, dass die Ladung für jeden Pressvorgang ausreicht
REDLINK Überwachung der einzelnen Batteriezellen optimiert die Betriebszeit des Geräts und gewährleistet eine lange Lebensdauer des Akkus
Flexibles Akkusystem: kompatibel mit allen MILWAUKEE M18 Akkus

Im Lieferumfang enthalten:
  • 2 x M18 HB3 Akku-Packs
  • M12-18 FC Ladegerät
  • Transportkoffer
  • 3 x U Backen (16/20/25 mm)
Weitere Informationen:
Akkuspannung:
18 V
Akkukapazität:
3 Ah
Akku im Lieferumfang enthalten:
Ja
Akkuanzahl:
2
Akkubeschaffenheit:
Li-Ion
Gewicht mit Akku:
2,9 kg
Weitere Suchbegriffe: Milwaukee, Bürstenloses, M18, ONEBLHPT-302C, U-SET,
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 1.890,73*
€ 1.947,29*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.909,07*
€ 1.966,01*
Lager 7NBYA
100
Frei Haus
ab € 1.948,44*
€ 2.006,19*
€ 5,95*
ab € 1.984,89*
€ 2.043,38*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.011,62*
€ 2.072,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.006,19*
€ 2.387,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.996,33*
€ 2.375,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.965,07*
€ 2.338,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.948,44*
€ 2.318,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.