Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-mil4933478092 Herst.-Nr.: 4933478092 EAN/GTIN: 4058546340254 |
| | |
|
| | |
| Kraftvoller Akku Nagler M18FN16GA mit der Leistung, um Nägel in Hartholz bündig zuversenken. Produktbeschreibung: - schnelle Schussfolge dank der „Ready-to-Fire?-Technologie
- keine Gaskartuschen und kaum Wartung notwendig, entwickelt für anspruchsvolle Anwender, welche Wert auf Zuverlässigkeit und Haltbarkeit legen
- durch ein schmaleres Nagelloch wird eine saubere Oberfläche erreicht
- unterschiedliche Aufsätze für ideale Ergebnisse bei unterschiedlichenAnwendungen
- Maschine benötigt nur eine schmale Kontaktstelle zur Auslösung, somit können auch Nägel in spitzem Winkel gesetzt werden
- werkzeuglose Tiefeneinstellung für präzises Arbeiten
- Trockenschussverhinderung bei leerem Magazin
- bis zu 1200 Nägel pro 2,0-Ah-Akkuladung für hohe Produktivität
- leichter Zugang zum einfachen Entfernen eingeklemmter Nägel im Schusskanal
- LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
- 3 exklusive MILWAUKEE®-Technologien: bürstenloser POWERSTATE™ -Motor, REDLITHIUM™-Akku und die REDLINK PLUS™ Elektronik, die auf der Baustelle hervorragende Leistung, Laufzeit und Haltbarkeitbieten
- Nageltyp: 32 - 64 mm
- Magazinkapazität - Nägel: 110 mm
- Nageldurchmesser: 1,6 mm
- Magazinwinkel: 20°
Lieferumfang: - 2 x M18 B2 Akku-Packs
- M12-18 FC Ladegerät
- HD Box
Weitere Informationen: | | Akkubetrieb: | ja | Akkukapazität: | 2 Ah | Betriebsart: | Akku | Gewicht: | 3,3 kg | Spannung: | 18 Volt | Typ: | Stauchkopfnagler |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 18 Volt, 18V, Akku, befestigen, Milwaukee, nageln, Nagler |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 492,59* | € 547,82* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 498,58* | € 553,22* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 514,31* | € 565,95* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 521,50* | € 573,21* | | | | Lager 415 | | | | | | Frei Haus | ab € 548,73* | € 663,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|