Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M18FN16GA-202X AKKU-NAGLER IN2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M18FN16GA-202X AKKU-NAGLER IN2
M18FN16GA-202X AKKU-NAGLER IN2
M18FN16GA-202X AKKU-NAGLER IN2
Artikel-Nr.:
     C9568-4933478092
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933478092
EAN/GTIN:
     4058546340254
Suchbegriffe:
Akku-Nagler
Akkunagler
akkunagler milwaukee
akku nagler
Kraftvoller Nagler mit der Leistung, um Nägel in Hartholz bündig zu versenken
Schnelle Schussfolge dank der „Ready-to-Fire˝-Technologie
Keine Gaskartuschen und kaum Wartung notwendig, entwickelt für anspruchsvolle Anwender, welche Wert auf Zuverlässigkeit und Haltbarkeit legen
Durch ein schmaleres Nagelloch wird eine saubere Oberfläche erreicht
Unterschiedliche Aufsätze für ideale Ergebnisse bei unterschiedlichen Anwendungen
Maschine benötigt nur eine schmale Kontaktstelle zur Auslösung, somit können auch Nägel in spitzem Winkel gesetzt werden
Werkzeuglose Tiefeneinstellung für präzises Arbeiten
Trockenschussverhinderung bei leerem Magazin
Bis zu 1200 Nägel pro 2,0-Ah-Akkuladung für hohe Produktivität
Leichter Zugang zum einfachen Entfernen eingeklemmter Nägel im Schusskanal
LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
3 exklusive MILWAUKEE®-Technologien: Bürstenloser POWERSTATE™ -Motor, REDLITHIUM™-Akku und die REDLINK PLUS™ Elektronik, die auf der Baustelle hervorragende Leistung, Laufzeit und Haltbarkeit bieten
100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm
Weitere Informationen:
AAI036001:
3.3 kg
AAI048003:
2.0 Ah
AAI049002:
M18
AAJ476001:
2
AAK660004:
HD Box
AAL897004:
ja
AAO663003:
4058546340254
AAR723002:
Li-ion
AAW913001:
M18 FN16GA-202X
BAC955006:
18 V
BAG147002:
Fuel
EF000002:
18 V
EF002826:
3.3 kg
EF004351:
EV007507
EF025920:
2
EF026203:
J
Akku:
Li-ion
Akku im Lieferumfang:
2 x M18 B2
Akkukapazität [Ah]:
2.0
Akkusystem:
M18
Bezeichnung: Modellvariante:
M18 FN16GA-202X
By technology:
FUEL™
GTIN:
4058546340254
Geliefert in 1:
HD Box
Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]:
3.3 (M18 B2)
Ladegerät im Lieferumfang:
M12-18 FC
Spannung [V]:
18
Weitere Suchbegriffe: M18FN16GA-202X AKKU-NAGLER IN2
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 504,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 579,45*
€ 689,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 553,56*
€ 658,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 521,84*
€ 620,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 514,05*
€ 611,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 504,87*
€ 600,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.