Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-mil4933471953 Herst.-Nr.: 4933471953 EAN/GTIN: 4058546298524 |
| | |
|
| | |
| Das M18 FUEL™ Akku-Kabeleinziehgerät ist das erste seiner Art für den professionellen Einsatz. Produktbeschreibung: - bürstenloser POWERSTATE™-Motor erlaubt eine Verarbeitung von maximal 72 m Kabel
- AUTO-RUN™ für akkubetriebenen Vor- und Rücklauf – eine effizientere und schnellere Lösung im Vergleich zu anderen, manuellen Lösungen
- geringere Ermüdung des Anwenders – speziell bei Überkopf-Installationen
- schneller, einfacher Wechsel der 4 Trommelvarianten – 36m- und 72m-Trommel (Stahlband) sowie 30m- und 60m-Trommel (nichtleitendes Band)
- eigenentwickeltes Design der Trommel, um eine Verwicklung des Kabels beim Vor- und Rücklauf zu vermeiden
- feinfühliger Geschwindigkeitsschalter für maximale Kontrolle beim Vor- oder Rücklauf des Kabels
- 3 exklusive MILWAUKEE®-Technologien: bürstenloser POWERSTATE™-Motor, REDLITHIUM™-Akkus und die REDLINK PLUS™-Elektronik für kraftvolle Leistung, lange Standzeit und hohe Langlebigkeit
- 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm
Lieferumfang: - 2 x M18 B2 Akku-Pack
- M12-18 FC Ladegerät
- 36 m x 3 mm Stahlband-Trommel
- Karton
Weitere Informationen: | | Akkubetrieb: | Ja | Akkukapazität: | 2 Ah | Spannung: | 18 Volt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gartenkabeltrommel, Kabeltrommel, Milwaukee Ersatzteile, milwaukee kabeltrommel, kabeleinziehband, 18 Volt, 18V, Akku-Kabeleinziehgerät, Kabel, Kabeleinziehgerät, Milwaukee |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 464,86* | € 516,64* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 469,60* | € 521,60* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 483,20* | € 537,27* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 491,44* | € 545,56* | | | | Lager 415 | | | | | | Frei Haus | ab € 521,24* | € 633,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|