Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-mil4933464894 Herst.-Nr.: 4933464894 EAN/GTIN: 4058546228392 |
| | |
|
| | |
| Der M18™FHM vereint die Leistung einer SDS-max Kabelmaschine mit der Flexibilität unseres M18™-Akkusystems. Die neueste Generation des bürstenlosen POWERSTATE™-Motors, der REDLINK Plus™-Elektronik sowie REDLITHIUM-ION™- HIGH-OUTPUT™ -12.0-Ah-Akkus bieten eine starke Leistung, hohe Lebensdauer und lange Akku-Laufzeit in Hochleistungs-Anwendungen Produktbeschreibung: - ONE-KEY™-Tool-Tracker & -Security bietet die Möglichkeit eines cloud-basierten Inventarprogramms und die Möglichkeit, sich unter anderem die letzte bekannte Position Ihres Gerätes anzeigen zu lassen
- zum Anwenderschutz schaltet AUTOSTOP™ die Maschine bei einer ruckartigen Bewegung von max. 45° ab
- Dauerlaufarretierung für Meißelarbeiten
- langer Anti-Vibrations-Seitenhangriff für ergonomische Zweihandanwendungen
- Lampe weist auf ein anstehendes Service-Intervall hin
- Anti-Vibrations-Seitenhandgriff für geringere Vibrationsbelastung
- Lastschlagzahl: 0 - 2900 U/min
- max. Bohr-Ø min Beton: 45 mm
- max. Bohr-Ø mit Tunnelbohrer: 65 mm
- Max. Bohr-Ø mit Bohrkronen: 150 mm
- Vibration beim Bohren in Beton: 9,4 m/s²
- Vibration Meißeln: 7,8 m/s²
Lieferumfang: - 1 x 12.0 Ah Akku-Pack
- M12-18 FC Ladegerät
- Transportkoffer
Weitere Informationen: | | Akkubetrieb: | ja | Akkukapazität: | 12 Ah | Bohrleistung in Beton: | 45 mm | Drehzahl: | 0 - 380 U/min | Einzelschlagenergie: | 11 Joule | Gewicht: | 10,2 kg | max. Bohrdurchmesser mit Bohrkrone: | 150 mm | Schlagzahl: | 0 - 2900 spm | Spannung: | 18 Volt | Typ: | Bohr- und Meißelhammer | Werkzeugaufnahme: | SDS-max |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akkukombihammer, Schnellladegerät, akku-bohrhammer gbh18v, schnellladegerät, Abbrucharbeiten, bohren, Bohrhammer, Hammer, Kombihammer, Meißelhammer, meißeln, Milwaukee, stemmen |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 899,92* | € 957,22* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 912,75* | € 963,86* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 914,02* | € 968,56* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 928,53* | € 988,53* | | | | Lager 415 | | | | | | Frei Haus | ab € 993,92* | € 1.169,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|