Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milwaukee Akku-Kombihammer M18 FHM-121C, 8 kg, SDS-max, incl. 1x Akku 12 Ah, Schnellladegerät, Transportkoffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Milwaukee Akku-Kombihammer M18 FHM-121C, 8 kg, SDS-max, incl. 1x Akku 12 Ah, Schnellladegerät, Transportkoffer
Milwaukee Akku-Kombihammer M18 FHM-121C, 8 kg, SDS-max, incl. 1x Akku 12 Ah, Schnellladegerät, Transportkoffer
Milwaukee Akku-Kombihammer M18 FHM-121C, 8 kg, SDS-max, incl. 1x Akku 12 Ah, Schnellladegerät, Transportkoffer
Milwaukee Akku-Kombihammer M18 FHM-121C, 8 kg, SDS-max, incl. 1x Akku 12 Ah, Schnellladegerät, Transportkoffer
Milwaukee Akku-Kombihammer M18 FHM-121C, 8 kg, SDS-max, incl. 1x Akku 12 Ah, Schnellladegerät, Transportkoffer
Milwaukee Akku-Kombihammer M18 FHM-121C, 8 kg, SDS-max, incl. 1x Akku 12 Ah, Schnellladegerät, Transportkoffer
Milwaukee Akku-Kombihammer M18 FHM-121C, 8 kg, SDS-max, incl. 1x Akku 12 Ah, Schnellladegerät, Transportkoffer
Artikel-Nr.:
     5417B-p1224291
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933464894
EAN/GTIN:
     4058546228392
Suchbegriffe:
Akku-Bohr- und Meißelhammer
Akku-Bohrhammer
Akku-Kombihammer
Akkubohrhammer
Der M18FHM vereint die Leistung einer SDS-max Kabelmaschine mit der Flexibilität unseres M18-Akkusystems
Das HIGH OUTPUT System hebt die M18 FUEL Technologien auf ein neues Leistungslevel. Mehr Leistung und Laufzeit für kompromisslose Einsatzbereitschaft von Akku-Werkzeug im mobilen Einsatz
ONE-KEY Tool-Tracking und Tool-Security bietet eine kostenlose cloudbasierte Tracking- und Bestandsverwaltungsplattform für Ihre Werkzeuge. ONE-KEY bietet außerdem eine ferngesteuerte Werkzeugsperre
Zum Anwenderschutz schaltet AUTOSTOP die Maschine bei einer ruckartigen Bewegung von max. 45° ab
Dauerlaufarretierung für Meißelarbeiten
Langer Anti-Vibrations-Seitenhandgriff für ergonomische Zweihandanwendungen
Lampe weist auf ein anstehendes Service-Intervall hin
Anti-Vibrations-Seitenhandgriff für geringere Vibrationsbelastung
100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE-M18-Produktprogramm

Im Lieferumfang enthalten:
  • 1 x M18 HB12 Akku-Pack
  • M12-18 FC Ladegerät
  • Transportkoffer
Weitere Informationen:
Antriebsart:
Akku
Bohrdurchmesser Beton:
45
Akkuanzahl:
1
Hersteller:
Milwaukee
Aufbewahrung:
Transportkoffer
Werkzeugaufnahme:
SDS-max
Akku im Lieferumfang enthalten:
Ja
Ausführung:
Akku-Kombihammer
Gewicht inkl. Akku:
10,2 kg
Maschine:
Ja
Leerlaufdrehzahl:
0-380 U/min
Gewicht:
10,2 kg
Max. Leerlaufdrehzahl:
380 1/min
Gewicht mit Akkupack:
10,2 kg
Gewicht mit Akku:
10,2 kg
Max. Bohr-Ø Beton:
45 mm
Schlagenergie:
11 J
Akkubeschaffenheit:
Li-Ion
Akkukapazität:
12 Ah
Akkuspannung:
18 V
Weitere Suchbegriffe: Akkukombihammer, Schnellladegerät, akku-bohrhammer gbh18v, schnellladegerät, Milwaukee, M18, FHM-121C,, 8, kg,
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 901,11*
€ 950,10*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 906,79*
€ 950,83*
€ 5,95*
ab € 951,69*
€ 997,38*
5 Tage
100
Frei Haus
ab € 951,41*
€ 1.001,15*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 962,90*
€ 1.011,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 950,83*
€ 1.131,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 944,06*
€ 1.123,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 925,60*
€ 1.101,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 912,95*
€ 1.086,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 906,79*
€ 1.079,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.