Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M18FHM-121C AKKU-KOMBIHAMMER IN2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M18FHM-121C AKKU-KOMBIHAMMER IN2
M18FHM-121C AKKU-KOMBIHAMMER IN2
M18FHM-121C AKKU-KOMBIHAMMER IN2
Artikel-Nr.:
     C9568-4933464894
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933464894
EAN/GTIN:
     4058546228392
Suchbegriffe:
Akku-Bohr- und Meißelhammer
Akku-Bohrhammer
Akku-Kombihammer
Akkubohrhammer
AUTOSTOP™ - maximale Kontrolle, fortschrittliche Arbeitssicherheit
Dauerlaufarretierung für Meißelarbeiten
ONE-KEY™-Technologie
Der M18™FHM vereint die Leistung einer SDS-max Kabelmaschine mit der Flexibilität unseres M18™-Akkusystems
Das HIGH OUTPUT™ System hebt die M18 FUEL™ Technologien auf ein neues Leistungslevel. Mehr Leistung und Laufzeit für kompromisslose Einsatzbereitschaft von Akku-Werkzeug im mobilen Einsatz.
ONE-KEY™ Tool-Tracking und Tool-Security bietet eine kostenlose cloudbasierte Tracking- und Bestandsverwaltungsplattform für Ihre Werkzeuge. ONE-KEY™ bietet außerdem eine ferngesteuerte Werkzeugsperre.
Zum Anwenderschutz schaltet AUTOSTOP™ die Maschine bei einer ruckartigen Bewegung von max. 45° ab
Dauerlaufarretierung für Meißelarbeiten
Langer Anti-Vibrations-Seitenhandgriff für ergonomische Zweihandanwendungen
Lampe weist auf ein anstehendes Service-Intervall hin
Anti-Vibrations-Seitenhandgriff für geringere Vibrationsbelastung
100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm
Weitere Informationen:
AAG886002:
380 1/min
AAG890001:
11.0 J
AAI036001:
10.2 kg
AAI048003:
12.0 Ah
AAI049002:
M18
AAI442003:
45 mm
AAJ476001:
1
AAK660004:
Transportkoffer
AAL897004:
ja
AAO663003:
4058546228392
AAR723002:
Li-ion
AAW913001:
M18 FHM-121C
BAC955006:
18 V
BAG147002:
Fuel
EF000002:
18 V
EF002826:
10.2 kg
EF008590:
0 - 380 1/min
EF025920:
1
EF026203:
J
Akku:
Li-ion
Akku im Lieferumfang:
1 x M18 HB12
Akkukapazität [Ah]:
12.0
Akkusystem:
M18
Bezeichnung: Modellvariante:
M18 FHM-121C
By technology:
FUEL™
GTIN:
4058546228392
Geliefert in 1:
Transportkoffer
Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]:
10.2 (M18 HB12)
Ladegerät im Lieferumfang:
M12-18 FC
Leerlaufdrehzahl [min_1]:
0 - 380
Max. Bohrdurchmesser in Beton [mm]:
45
Schlagenergie [EPTA] [J]:
11.0
Spannung [V]:
18
Weitere Suchbegriffe: Akkukombihammer, Schnellladegerät, akku-bohrhammer gbh18v, schnellladegerät, M18FHM-121C AKKU-KOMBIHAMMER IN2
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 901,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 954,50*
€ 1.135,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 946,18*
€ 1.125,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 926,58*
€ 1.102,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 913,59*
€ 1.087,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 901,26*
€ 1.072,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.