Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-mil4933464722 Herst.-Nr.: 4933464722 EAN/GTIN: 4058546226671 |
| | |
|
| | |
| Die Akku-Säge liefert die gleiche Kraft bei Längsschnitten wie ein gleichwertiges Kabelgerät – bis zu 190-m-Schnittreichweite in 19-mm-OSB-Platten mit einer Akkuladung (12,0 Ah). Produktbeschreibung: - neueste Generation des bürstenlosen POWERSTATE™-Motors, der REDLINK Plus™-Elektronik sowie REDLITHIUM™- ION-HIGH OUTPUT™ -12.0-Ah-Akkus bieten eine starke Leistung, hohe Lebensdauer und lange Akku-Laufzeit in Hochleistungs-Anwendungen
- vorderseitige, einfache Bedienung des zahnradbetriebenen Parallelanschlages für eine Schnittkapazität von 622 mm
- 210-mm-Blatt ermöglicht eine Schnitttiefe von 63 mm bei 90°
- ONE-KEY™ Tool-Tracker & -Security bietet Ihnen die Möglichkeit, sich unter anderem die letzte bekannte Position Ihres Gerätes anzeigen zu lassen
- einfache Entfernung des Spaltkeils und der Schutzhaube
- Handgriffe erlauben einen einfachen Transport
- Aufbewahrungsmöglichkeit aller Zubehörteile am Gerät
- Neigungseinstellung: 47°
- Schnittkapazität: 622 mm
Lieferumfang: Die Lieferung erfolgt ohne Akku und Ladegerät. Weitere Informationen: | | Akkubetrieb: | ja | Drehzahl: | 6300 U/min | Sägeblattdurchmesser: | 210 x 30 mm | Schnitttiefe: | 63,5 mm | Spannung: | 18 Volt | Typ: | Tischkreissäge |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: baukreissäge, Akku-Tischkreissäge, Kreissäge, Milwaukee, Säge, Sägen |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 536,39* | € 579,33* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 534,32* | € 579,34* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 554,88* | € 600,08* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 557,43* | € 602,04* | | | | Lager 415 | | | | | | Frei Haus | ab € 591,60* | € 706,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|