Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-mil4933464580 Herst.-Nr.: 4933464580 EAN/GTIN: 4058546225254 |
| | |
|
| | |
| Robuster, langlebiger und kompakter Hammer für Anwendungen in Mauerwerk und Beton Produktbeschreibung: - 2,4 J Schlagenergie
- 800-Watt-Motor
- optimiert für Bohrdurchmesser von 6 bis 16 mm
- Sicherheitskupplung schützt Anwender und Maschine bei blockierendem Bohrer
- 4 m Kabel
- max. Bohr-Ø Beton / Stahl / Holz: 26 / 13 / 30 mm
- Lastdrehzahl: 430 U/min
- Lastschlagzahl: 0 - 4500 U/min
- Schlagenergie: 2,4 J
- Vibrationen beim Bohren in Beton: 13,6 m/s²
- Vibration Meißeln: 11,96 m/s²
Lieferumfang: Weitere Informationen: | | Akkubetrieb: | ja | Bohrfutterspannweite: | 13 mm | Bohrleistung in Beton: | 26 mm | Bohrleistung in Holz: | 30 mm | Bohrleistung in Metall: | 13 mm | Drehzahl: | 0 - 1500 U/min | Einzelschlagenergie: | 2,4 Joule | Gewicht: | 2,4 kg | Leistung: | 800 Watt | Schlagzahl: | 0 - 4500 spm | Spannung: | 230 Volt | Typ: | Bohr- und Meißelhammer | Werkzeugaufnahme: | SDS-plus |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bauelementekoffer, Gerätekoffer, milwaukee gerätekoffer, gerätekoffer, Abbrucharbeiten, bohren, Bohrhammer, Hammer, Kombihammer, Meißelhammer, meißeln, Milwaukee, stemmen |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 135,62* | € 166,75* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 137,79* | € 168,14* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 140,65* | € 171,60* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 140,51* | € 172,02* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 147,64* | € 200,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|