Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milwaukee Kombihammer PH 26 T, SDS-plus, Transportkoffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Milwaukee Kombihammer PH 26 T, SDS-plus, Transportkoffer
Milwaukee Kombihammer PH 26 T, SDS-plus, Transportkoffer
Milwaukee Kombihammer PH 26 T, SDS-plus, Transportkoffer
Milwaukee Kombihammer PH 26 T, SDS-plus, Transportkoffer
Milwaukee Kombihammer PH 26 T, SDS-plus, Transportkoffer
Milwaukee Kombihammer PH 26 T, SDS-plus, Transportkoffer
Milwaukee Kombihammer PH 26 T, SDS-plus, Transportkoffer
Artikel-Nr.:
     5417B-p1330867
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933464580
EAN/GTIN:
     4058546225254
Suchbegriffe:
Elektro-Bohrhammer
Elektro-Kombihammer
Elektrobohrhammer
Elektrokombihammer
Robuster, langlebiger und kompakter Hammer für Anwendungen in Mauerwerk und Beton
2,4 Joule Schlagenergie
800-Watt-Motor
Optimiert für Bohrdurchmesser von 6 bis 16 mm
Sicherheitskupplung schützt Anwender und Maschine bei blockierendem Bohrer
4 m Kabel
Weitere Informationen:
Hersteller:
Milwaukee
Werkzeugaufnahme:
SDS-plus
Auswertungsgruppe:
Elektro-Maschinen & Akku-Maschinen
Aufbewahrung:
Transportkoffer
Max. Bohrdurchmesser in Stahl:
13
Bohrdurchmesser Beton:
26
Bohrdurchmesser Holz:
30
Maschine:
Ja
Gewicht:
2,4 kg
Max. Bohr-Ø Holz:
30 mm
Max. Bohr-Ø Stahl:
13 mm
Max. Bohr-Ø Beton:
26 mm
Schlagenergie:
2,4 J
Leistungsaufnahme:
800 W
Weitere Suchbegriffe: Bauelementekoffer, Gerätekoffer, milwaukee gerätekoffer, gerätekoffer, Milwaukee, Kombihammer, PH, 26, T,, SDS-plus,
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 134,78*
€ 166,00*
2 Tage
12
Frei Haus
ab € 137,31*
€ 167,39*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 139,71*
€ 170,15*
€ 5,95*
ab € 141,22*
€ 170,87*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 137,31*
€ 171,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,00*
€ 197,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,26*
€ 188,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 157,72*
€ 187,69
pro Stück
ab 4 Stück
€ 157,32*
€ 187,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,91*
€ 177,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,71*
€ 168,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,78*
€ 160,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.