Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PH26T KOMBIHAMMER IN2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PH26T KOMBIHAMMER IN2
PH26T KOMBIHAMMER IN2
PH26T KOMBIHAMMER IN2
Artikel-Nr.:
     C9568-4933464580
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933464580
EAN/GTIN:
     4058546225254
Suchbegriffe:
Elektro-Bohrhammer
Elektro-Kombihammer
Elektrobohrhammer
Elektrokombihammer
3-Modi-Auswahl
Sicherheitskupplung schützt Anwender und Maschine bei blockierendem Bohrer
Haupt-und Seitenhandgriff
Robuster, langlebiger und kompakter Hammer für Anwendungen in Mauerwerk und Beton
2,4 Joule Schlagenergie
800-Watt-Motor
Optimiert für Bohrdurchmesser von 6 bis 16 mm
Sicherheitskupplung schützt Anwender und Maschine bei blockierendem Bohrer
Lieferumfang PH 26 TX: FIXTEC™-Werkzeugschnellwechselsystem
4 m Kabel
Weitere Informationen:
AAC969006:
800 W
AAG890001:
2.4 J
AAI442003:
26 mm
AAI447003:
30 mm
AAI453003:
13 mm
AAK660004:
Transportkoffer
AAO663003:
4058546225254
AAQ808003:
2.4 kg
AAW913001:
PH 26 T
EF001950:
800 W
EF001951:
2.4 kg
EF002831:
2.4 J
EF002887:
13 mm
EF004549:
30 mm
EF004553:
26 mm
Bezeichnung: Modellvariante:
PH 26 T
GTIN:
4058546225254
Geliefert in 1:
Transportkoffer
Gewicht [kg]:
2.4
Leistungsaufnahme [W]:
800
Max. Bohrdurchmesser in Beton [mm]:
26
Max. Bohrdurchmesser in Holz [mm]:
30
Max. Bohrdurchmesser in Stahl [mm]:
13
Schlagenergie [EPTA] [J]:
2.4
Weitere Suchbegriffe: Bauelementekoffer, Gerätekoffer, milwaukee gerätekoffer, gerätekoffer, PH26T KOMBIHAMMER IN2
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 135,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,12*
€ 197,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,34*
€ 188,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 157,79*
€ 187,77
pro Stück
ab 4 Stück
€ 157,39*
€ 187,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,09*
€ 170,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,61*
€ 167,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,17*
€ 160,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.