Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-mil4933459634 Herst.-Nr.: 4933459634 EAN/GTIN: 4058546028060 |
| | |
|
| | |
| Kompakter und leistungsstarker Akku-Tacker M12 BST für ermüdungsfreies Arbeiten. Produktbeschreibung: - immer einsatzbereit dank der "Ready to Fire" technologie
- einfacher und schneller Wechsel zwischen Einzel- oder Kontaktauslösung
- bis zu 2.000 Klammern pro 2.0 Ah Akkuladung
- für Typ 50 6 bis 14 mm Klammern
- Trockenschussverhinderung
- 100% systemkompatibel mit dem waukee® M12 Produktprogramm
- Akku: Li-Ion
- Magazinkapazität: 89
- Zyklusrate: 140 min
- Heftstreifenlänge: 6 - 14 mm
- Heftstreifenweite: 11,4 mm
Die Lieferung erfolgt ohne Akku und Ladegerät. Weitere Informationen: | | Akkubetrieb: | ja | Betriebsart: | Akku | Spannung: | 12 Volt | Typ: | Klammergerät |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 12V, 12Volt, Akku, befestigen, Milwaukee, Tacker, tackern |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 118,92* | € 146,48* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 120,79* | € 148,11* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 121,08* | € 148,77* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 122,74* | € 150,64* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 128,39* | € 172,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|