Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-mil4933459382 Herst.-Nr.: 4933459382 EAN/GTIN: 4058546010430 |
| | |
|
| | |
| Das Akku-Presswerkzeug M12 HPT mit nur 1,8 kg Gewicht für höchste Anwenderfreundlichkeit und der patentierten Einhandbedienung für Arbeiten auch an schwer zugänglichen Stellen. Produktbeschreibung: - REDLINKTM Elektronik - Systemkommunikation zwischen Gerät und Akku
- Pressvorgang startet nur, wenn genügend Akku-Kapazität für den gesamten Pressvorgang vorhanden ist
- elektronische Fahrtenbuch – elektronische Zählung der erfolgten Verpressungen und optische Anzeige bei Erreichen des Wartungsintervalls
- 4-stufige Akku-Ladestandsanzeige
- elektronische Presskraftüberwachung – konstante Presskraft während der Presszyklen, grünes Licht zeigt vollständige Verpressung an
- Langzeit-Zuverlässigkeit –Wartungsintervall bei 40.000 Verpressungen bzw. alle 2 Jahre
- Presskraft: 19 kN
- max. Ø Metall: 35 mm
- max. Ø Mehrschicht-Verbund: 40 mm
- Presszyklen bis zum nächsten Wartungsintervall: 40.000
Lieferumfang: - 2 x 12 V/2.0 Ah Red Li-Ion Akku
- Schnellladegerät C12 C
- 3x V-Profil Pressbacken (14, 16, 22 mm)
- Transportkoffer
Weitere Informationen: | | Akkubetrieb: | Ja | Akkukapazität: | 2 Ah | Gewicht: | 1,8 kg | Spannung: | 12 Volt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akku-Technologie, Milwaukee, pressen, Presswerkzeug |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 1.298,13* | € 1.344,78* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.315,15* | € 1.357,46* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.335,45* | € 1.384,14* | | | | | 30 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.354,35* | € 1.400,15* | | | | Lager 415 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.453,76* | € 1.663,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|