Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milwaukee Akku-Presswerkzeug M12 HPT-202C V-KIT2, 2 Akkus, Transportkoffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Milwaukee Akku-Presswerkzeug M12 HPT-202C V-KIT2, 2 Akkus, Transportkoffer
Milwaukee Akku-Presswerkzeug M12 HPT-202C V-KIT2, 2 Akkus, Transportkoffer
Milwaukee Akku-Presswerkzeug M12 HPT-202C V-KIT2, 2 Akkus, Transportkoffer
Milwaukee Akku-Presswerkzeug M12 HPT-202C V-KIT2, 2 Akkus, Transportkoffer
Milwaukee Akku-Presswerkzeug M12 HPT-202C V-KIT2, 2 Akkus, Transportkoffer
Milwaukee Akku-Presswerkzeug M12 HPT-202C V-KIT2, 2 Akkus, Transportkoffer
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p1252022
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933459382
EAN/GTIN:
     4058546010430
Suchbegriffe:
Akku-Presswerkzeug
Akkupresswerkzeug
milwaukee akku-presswerkzeug
akku presswerkzeug
Nur 1,8 kg Gewicht für höchste Anwenderfreundlichkeit
Patentierte Einhandbedienung für Arbeiten auch an schwer zugänglichen Stellen
Elektronische Presskraftüberwachung – konstante Presskraft während der Presszyklen, grünes Licht zeigt vollständige Verpressung an
Pressbereich bis zu 35-mm-Metall- und 40-mm-Verbundrohren
Systemkommunikation zwischen Gerät und Akku. Pressvorgang startet nur, wenn genügend Akku-Kapazität für den gesamten Pressvorgang vorhanden ist
FORCE LOGIC langlebige Zuverlässigkeit: Keine Begrenzung der Presszyklen innerhalb des Wartungsintervalls von 3 Jahren
Akku-Ladestandsanzeige
REDLINK-Elektronik – Systemkommunikation zwischen Gerät und Akku bietet erstklassige Systemlanglebigkeit
Individuelle Überwachung der Akkuzellen optimiert die Laufzeit des Werkzeugs und gewährleistet eine Langlebigkeit des Akkus
Der REDLITHIUM-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen
100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE-M12-Produktprogramm

Im Lieferumfang enthalten:
  • 2 x M12 B2 Akku-Packs
  • C12 C Ladegerät
  • Transportkoffer
  • 3x V-Profil Pressbacken (14
  • 16
  • 22 mm)
Weitere Informationen:
Akkuspannung:
12 V
Akkukapazität:
2 Ah
Akku im Lieferumfang enthalten:
Ja
Akkuanzahl:
2
Akkubeschaffenheit:
Li-Ion
Gewicht mit Akku:
1,8 kg
Weitere Suchbegriffe: Milwaukee, M12, HPT-202C, V-KIT2,, 2
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 1.298,13*
€ 1.344,78*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.315,15*
€ 1.357,46*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.335,45*
€ 1.384,14*
Lager 7NBYA
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.354,35*
€ 1.400,15*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.407,27*
€ 1.452,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.400,15*
€ 1.666,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.393,59*
€ 1.658,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.370,58*
€ 1.630,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.356,72*
€ 1.614,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.354,35*
€ 1.611,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.