Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-mil4933459275 Herst.-Nr.: 4933459275 EAN/GTIN: 4058546002411 |
| | |
|
| | |
| Robuster kabelloser Baustellenlautsprecher M12-18JSSP mit Bluetooth®. Produktbeschreibung: - Bluetooth® mit bis zu 30 m Reichweite
- Betrieb mit waukee® M12™ und M18™ Akkus
- resistent gegen Staub und Spritzwasser dank IP 54 Schutzklasse
- lauter, klarer Sound
- USB-Anschluss zum Laden externer Audiogeräte
- Lautsprecher mit Bassreflexöffnung
- 100% systemkompatibel mit dem waukee® M12 und M18 Produktprogramm
- Akku: Li-Ion
- Anzahl Pressungen pro Akkuladung: > 250 mit 70 mm² Kabelschuhen
Weitere Informationen: | | Akkubetrieb: | Ja | Gewicht: | 2,3 kg | Leistung: | 40 Watt | Spannung: | 12 / 18 Volt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 164,37* | € 195,35* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 166,25* | € 195,78* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 166,94* | € 195,99* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 167,40* | € 196,00* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 177,10* | € 221,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|