Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FUEL™ Akku-Metallkreissäge M18 FMCS-502X


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
FUEL Akku-Metallkreissäge M18 FMCS-502X
FUEL Akku-Metallkreissäge M18 FMCS-502X
Artikel-Nr.:
     415-mil4933459193
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933459193
EAN/GTIN:
     4002395289288
Datenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Handkreissäge
Akku-Kreissäge
Akku-Metallkreissäge
Akkuhandkreissäge

Die FUEL Akku-Metallkreissäge M18 FMCS mit bürstenlosem POWERSTATE™-Motor für schnelle Schnittgeschwindigkeiten und härteste Anwendungen.

Produktbeschreibung:

  • REDLINK PLUS™-Elektronik bietet einen fortschrittlichen, digitalen Überlastschutz für Maschine und Akku und hält die Leistung unter Last konstant
  • REDLITHIUM™-ION-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen
  • kalte Schnitte für reduzierte Funkenbildung
  • werkzeuglose Schnitttiefeneinstellung für Schnitte von 0 bis 57 mm
  • kompaktes und leichtes Design für maximalen Anwenderkomfort
  • Metallhaken zur einfachen und sicheren Aufhängung des Geräts
  • integrierte Halterung für den Innensechskantschlüssel
  • Einzelzellenüberwachung für optimierte Standzeit und lange Lebensdauerdes Akkus
  • Akku-Ladestandsanzeige
  • 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm
  • max. Trenntiefe: 57 mm

Lieferumfang:

  • 150 mm HM-Metallsägeblatt
  • Innensechskantschlüssel
  • 2 x 5.0 Ah Akku-Packs
  • M12-18 FC Ladegerät
  • HD-Box
Weitere Informationen:
Akkubetrieb:
ja
Akkukapazität:
5 Ah
Drehzahl:
3900 U/min
Gewicht:
2,8 kg
Sägeblattdurchmesser:
150 x 20 mm
Spannung:
18 Volt
Typ:
Metallkreissäge
Weitere Suchbegriffe: Akkukreissäge, Akkumetallkreissäge, Schnellladegerät, akku-metallkreissäge milwaukee, akku handkreissäge, 18 Volt, 18V, Akku, Metallkreissäge, Milwaukee, Säge, sägen, trennen
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 479,36*
€ 512,71*
€ 4,90*
ab € 503,48*
€ 537,62*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 498,21*
€ 540,70*
€ 5,95*
ab € 514,48*
€ 546,96*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 539,86*
€ 639,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 639,53*
€ 761,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 621,46*
€ 739,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 605,53*
€ 720,58
pro Stück
ab 4 Stück
€ 589,59*
€ 701,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 558,09*
€ 664,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 549,65*
€ 654,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 539,86*
€ 642,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932492533
ab € 168,11*
Zubehör
Milwaukee
4932479265
ab € 128,17*
Zubehör
Milwaukee
4932430483
ab € 71,23*
Zubehör
Milwaukee
4932430063
ab € 104,25*
Zubehör
Milwaukee
4932430062
ab € 74,61*
Zubehör
Milwaukee
4932464260
ab € 226,86*
Zubehör
Milwaukee
4932471070
ab € 153,87*
Zubehör
Milwaukee
4932464712
ab € 144,99*
Zubehör
Milwaukee
4932471069
ab € 100,71*
Zubehör
Milwaukee
4933464713
ab € 274,82*
Zubehör
Milwaukee
4933471071
ab € 211,54*
Zubehör
Milwaukee
4933459217
ab € 175,59*
Zubehör
Milwaukee
4933459215
ab € 203,23*
Zubehör
Milwaukee
4933459213
ab € 145,20*
Zubehör
Milwaukee
4932479831
ab € 222,26*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.