Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milwaukee Akku-Metallkreissäge M18FMCS-502X, incl. 2x Akku 5 Ah, Schnellladegerät, HD Box


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Milwaukee Akku-Metallkreissäge M18FMCS-502X, incl. 2x Akku 5 Ah, Schnellladegerät, HD Box
Milwaukee Akku-Metallkreissäge M18FMCS-502X, incl. 2x Akku 5 Ah, Schnellladegerät, HD Box
Milwaukee Akku-Metallkreissäge M18FMCS-502X, incl. 2x Akku 5 Ah, Schnellladegerät, HD Box
Milwaukee Akku-Metallkreissäge M18FMCS-502X, incl. 2x Akku 5 Ah, Schnellladegerät, HD Box
Milwaukee Akku-Metallkreissäge M18FMCS-502X, incl. 2x Akku 5 Ah, Schnellladegerät, HD Box
Milwaukee Akku-Metallkreissäge M18FMCS-502X, incl. 2x Akku 5 Ah, Schnellladegerät, HD Box
Milwaukee Akku-Metallkreissäge M18FMCS-502X, incl. 2x Akku 5 Ah, Schnellladegerät, HD Box
Artikel-Nr.:
     5417B-p968114
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933459193
EAN/GTIN:
     4002395289288
Suchbegriffe:
Akku-Handkreissäge
Akku-Kreissäge
Akku-Metallkreissäge
Akkuhandkreissäge
Milwaukee Akku-Metallkreissäge M18FMCS-502X
Bürstenloser POWERSTATE-Motor für schnelle Schnittgeschwindigkeiten und härteste Anwendungen
Die REDLINK PLUS-Elektronik bietet einen fortschrittlichen, digitalen Überlastschutz für Maschine und Akku und hält die Leistung unter Last konstant
Der REDLITHIUM-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen
Kalte Schnitte für reduzierte Funkenbildung
Werkzeuglose Schnitttiefeneinstellung für Schnitte von 0 bis 57 mm
Kompaktes und leichtes Design für maximalen Anwenderkomfort
Metallhaken zur einfachen und sicheren Aufhängung des Geräts
Integrierte Halterung für den Innensechskantschlüssel
Einzelzellenüberwachung für optimierte Standzeit und lange Lebensdauer des Akkus
Akku-Ladestandsanzeige
100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE-M18-Produktprogramm

Im Lieferumfang enthalten:
  • 2 x M18 B5 Akku-Packs 5 Ah
  • M12-18 FC Ladegerät
  • HD Box
  • 150-mm-HM-Metallsägeblatt
  • Innensechskantschlüssel
Weitere Informationen:
Sägeblattdurchmesser:
150 mm
Sägeblattbohrung:
20 mm
Hersteller:
Milwaukee
Akkuanzahl:
2
Aufbewahrung:
HD Box
Akku im Lieferumfang enthalten:
Ja
Max. Leerlaufdrehzahl:
3900 U/min
bürstenloser Motor:
Ja
Akkubeschaffenheit:
Li-Ion
Maschine:
Ja
Gewicht mit Akkupack:
2,8 (M18 B5) kg
Akkukapazität:
5 Ah
Akkuspannung:
18 V
Weitere Suchbegriffe: Akkukreissäge, Akkumetallkreissäge, Schnellladegerät, milwaukee akku-kreissäge, akku handkreissäge, Milwaukee, M18FMCS-502X,, incl., 2x, Akku
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 483,81*
€ 518,68*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 487,60*
€ 523,68*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 488,76*
€ 526,25*
€ 5,95*
ab € 512,07*
€ 548,12*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 519,23*
€ 558,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 518,68*
€ 617,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 514,10*
€ 611,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 503,33*
€ 598,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 495,69*
€ 589,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 483,81*
€ 575,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.