Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-mil4933447700 Herst.-Nr.: 4933447700 EAN/GTIN: 4002395006540 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - praktische Einhandbedienung
- sehr schlankes Gehäusedesign mit Gürtelclip für einfachen Transport
- indirekte Oberflächenvermessung
- Messen von Länge/Fläche/Volumen
- indirekte Messung/Höhenmessung (Pythagoras) + partielle Höhenmessung
- Min./max. – Messung und Dauermessung (Tracking)
- Absteckfunktion
- Additions-/Subtraktionsfunktion
- großes, gut lesbares 3-Zeilen LCD Display mit Hintergrundbeleuchtung
- ausklappbarer Anschlag
- 20 Speicherplätze
- Timer
- automatische Abschaltfunktion
- Batteriewarnsignal bei niedrigem Ladestand
- robuste Softgrip-Auflagen
- Messbereich: 0,05 – 50 m
- Messgenauigkeit: +/- 1,5 mm
- Laserdiode: 650 mm
- Laserklasse: 2
- Staub-/Spritzwasserschutz: IP54
Lieferumfang: - 2 x AAA Batterien
- abnehmbarer Gürtelclip
Weitere Informationen: | | Arbeitslänge: | 119 mm | Breite: | 40 mm | Gewicht: | 0,1 kg | Höhe: | 32 mm | Typ: | Entfernungsmesser |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 117,82* | € 137,46* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 120,51* | € 138,66* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 122,18* | € 140,41* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 124,44* | € 142,87* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 128,72* | € 162,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|